Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100629-Z SKF Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff285.jpg
0901d196807ff285.jpg
38163_1000556_0013.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100629-Z
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     629-Z
EAN/GTIN:
     7316570195323
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Stahl Außendurchmesser D: 26 mm Bauart: Rillenkugellager Baureihe: 62.. Bohrungsform: zylindrisch Breite B: 8 mm Innendurchmesser d: 9 mm Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: CN Norm: DIN 625 Ringnut: nein Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: einseitig berührungsfreie Deckscheibe aus Stahlblech Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: Z Grenzdrehzahl min-1: 30000 Käfigwerkstoff: Stahlblech Referenzdrehzahl min-1: 60000 zöllig/metrisch: metrisch Tragzahlen statisch: 1,96 kN r min: 0,3 mm Tragzahlen dynamisch: 4,75 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,083 kN Schultermaß d1: 14,8 mm Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Flansch am Außenring: nein Schultermaß D1: 22,6 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
einseitig berührungsfreie Deckscheibe aus Stahlblech
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
Z
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
26 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
62..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
8 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,083 kN
Flansch am Außenring:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
30000
Innendurchmesser d:
9 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
0,3 mm
Referenzdrehzahl min-1:
60000
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
14,8 mm
Schultermaß D1:
22,6 mm
Tragzahlen dynamisch:
4,75 kN
Tragzahlen statisch:
1,96 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625, 100629-Z, 629-Z
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
1
€ 10,00*
ab € 2,71*
€ 3,92*
1
€ 3,19*
ab € 2,93*
€ 4,19*
1 Tag
76
1
€ 4,90*
ab € 3,04*
€ 4,33*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,95*
€ 4,34*
Lager 8670
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 10,52*
€ 11,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 566,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10104740
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.