Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100628/8-2Z SKF Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e871d.jpg
0901d196808e871d.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100628/8-2Z
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     628/8-2Z
EAN/GTIN:
     7316577122223
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Einreihige Rillenkugellager mit Dichtungen oder Deckscheiben sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten. Die integrierte Dichtung kann die Lagergebrauchsdauer wesentlich verlängern, da sie den Schmierstoff im Lager hält und Verunreinigungen abweist. Vorteile: Integrierte Dichtung verlängert die Lagerlebensdauer;Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion;Reibungsarm und hohe Nenndrehzahlen;Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen;Sehr geringer WartungsaufwandTechnische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 16 mm Breite B: 5 mm Innendurchmesser d: 8 mm Norm: DIN 625 Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech Grenzdrehzahl min-1: 45000 Referenzdrehzahl min-1: 90000 zöllig/metrisch: metrisch r min: 0,2 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,024 kN Schultermaß d1: 10,1 mm Schultermaß D1: 14,2 mm Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Flansch am Außenring: nein Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2Z Tragzahlen statisch: 0,57 kN Baureihe: 62.. Tragzahlen dynamisch: 1,33 kN Anzahl der Reihen: 1 Bohrungsform: zylindrisch Bauart: Rillenkugellager Werkstoff: Stahl Ringnut: nein Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: CN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2Z
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
16 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
62..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
5 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,024 kN
Flansch am Außenring:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
45000
Innendurchmesser d:
8 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
0,2 mm
Referenzdrehzahl min-1:
90000
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
10,1 mm
Schultermaß D1:
14,2 mm
Tragzahlen dynamisch:
1,33 kN
Tragzahlen statisch:
0,57 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,54*
€ 4,99*
Lager 8670
26 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,56*
€ 5,13*
1
€ 3,19*
ab € 4,00*
€ 5,85*
2 Tage
492
1
€ 4,90*
ab € 4,43*
€ 6,52*
5 Tage
2452
1
€ 4,30*
ab € 4,88*
€ 7,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 25,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.