Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1006000-2RSH SKF Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff28a.jpg
0901d196807ff28a.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1006000-2RSH
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6000-2RSH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig innen-ø ...
din 625 skf
Technische Eigenschaften: Schultermaß d1: 13 mm Schultermaß D1: 22,6 mm Außendurchmesser D: 26 mm Bauart: Rillenkugellager Baureihe: 60.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 00 Breite B: 8 mm Innendurchmesser d: 10 mm Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: CN Norm: DIN 625 Ringnut: nein Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitige Berührungsdichtung, NBR Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RSH Grenzdrehzahl min-1: 19000 Käfigwerkstoff: Stahlblech zöllig/metrisch: metrisch Tragzahlen statisch: 1,96 kN r min: 0,3 mm Tragzahlen dynamisch: 4,75 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,083 kN Werkstoff: Stahl Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Flansch am Außenring: nein
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitige Berührungsdichtung, NBR
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RSH
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
26 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
60..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
00
Breite B:
8 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,083 kN
Flansch am Außenring:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
19000
Innendurchmesser d:
10 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
0,3 mm
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
13 mm
Schultermaß D1:
22,6 mm
Tragzahlen dynamisch:
4,75 kN
Tragzahlen statisch:
1,96 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625, 6000-2RSH, 1006000-2RSH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 160 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.