Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Müllsack 170 L B 991 x L 1080 mm 30 my LLDPE-Kunststoff grau - 200 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
Müllsack 170 L B 991 x L 1080 mm 30 my LLDPE-Kunststoff grau - 200 Stück
Müllsack 170 L B 991 x L 1080 mm 30 my LLDPE-Kunststoff grau - 200 Stück
Müllsack 170 L B 991 x L 1080 mm 30 my LLDPE-Kunststoff grau - 200 Stück
Artikel-Nr.:
     866-RC5016-88-GRY-1
Hersteller:
     Rubbermaid
Herst.-Nr.:
     FG501688GRAY
EAN/GTIN:
     0086876155976
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Kunststoffsack

Abfallsack 170 L aus LLDPE-Kunststoff 30 my für normale Beanspruchung

Robuster Kunststoffsack für die Abfallentsorgung. Der Sack wird aus umweltfreundlichem Polyethylen mit Regeneratanteil hergestellt. Gemäß HACCP dürfen Lebensmittel, die zum Verzehr gedacht sind nicht in direkten Kontakt mit Regenerat-Ware kommen, hier muß 1A-Kunststoff eingesetzt werden. Das verwendete Kunststoffgranulat LLDPE zeichnet sich durch eine zähere Struktur aus, ist durchstoßsicherer und neigt nicht so schnell zum Aufplatzen, wie die Materialvariante HDPE. Die my-Angabe (mü gesprochen) gibt die Stärke der verwendeten Folie an, je höher desto robuster wird der Sack. Die Abbildung ist nur beispielhaft und kann vom gelieferten Produkt abweichen.

Paßt der Abfallsack zu meinem Müllbehälter bzw. Müllsackhalter?

Messen oder errechnen Sie den Umfang Ihres Behälters oder der Sackhalterung und vergleichen den Wert mit dem unten stehenden Umfang. Bei runden Behältern können Sie auch nur den Durchmesser ermitteln und den Wert mit 3,14 multiplizieren, dann haben Sie auch den Umfang. Der Behälterumfang muß kleiner sein, als der Müllsackumfang.

Artikeldetails:

  • Farbe: grau
  • Material: LLDPE-Regenerant (Polyethylen)
  • Inhalt: ca. 170 Liter
  • Fertigungsart: Seitenfaltenbeutel
  • Abmessungen: B 991 x H 1.080 mm, 30 my
  • Umfang: 1.982 mm
  • Verpackungseinheit: 1 Karton mit 200 Stück Müllbeuteln

Weitere Farben und Stärken siehe unten

Weitere Suchbegriffe: Müllsäcke, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfall-säcke 170l, abfall-säcke, rubbermaid müllsack, Müllsack, Müllbeutel, Abfallbeutel, Polyliner, 5016, 5016-88
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 83,87*
€ 90,58*
Lager 866
4 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 84,66*
€ 91,40*
Frei Haus
ab € 96,94*
€ 105,50*
€ 8,50*
ab € 103,94*
€ 113,46*
Preise: Lager 866
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 91,40*
€ 108,77
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 89,54*
€ 106,55
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 85,89*
€ 102,21
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 84,66*
€ 100,75
pro Karton
1 Karton enthält 200 Stück (ab € 0,4233* pro Stück)
Lagerstand: Lager 866
Versand: Lager 866
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 12,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 866
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurobins
5016-20-BLU
ab € 47,61*
Zubehör
Eurobins
5016-10-BLU
ab € 34,46*
Zubehör
Eurobins
5016-00-BLU
ab € 44,48*
Zubehör
Rubbermaid
21290105
ab € 35,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG