Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Container 60 L mit Griffen B 27,9 x T 58,5 x H 63,2 cm Kunststoff blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Container 60 L mit Griffen B 27,9 x T 58,5 x H 63,2 cm Kunststoff blau
Container 60 L mit Griffen B 27,9 x T 58,5 x H 63,2 cm Kunststoff blau
Container 60 L mit Griffen B 27,9 x T 58,5 x H 63,2 cm Kunststoff blau
Container 60 L mit Griffen B 27,9 x T 58,5 x H 63,2 cm Kunststoff blau
Container 60 L mit Griffen B 27,9 x T 58,5 x H 63,2 cm Kunststoff blau
Container 60 L mit Griffen B 27,9 x T 58,5 x H 63,2 cm Kunststoff blau
Artikel-Nr.:
     866-RC3541-73-BLU-1
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     FG354173BLUE
EAN/GTIN:
     0086876194203
Suchbegriffe:
Container
Müllcontainer
Recyclingcontainer

Container 60 L mit Griffen und großem RECYCLING-Logo

Kunststoffkonstruktion - kein Verbeulen, Rosten oder Abplatzen von Farbe. Beständig gegen die meisten Säuren, Laugen und Lösungsmittel. Leichte Reinigung durch glatte Oberflächen. Farblich codierte Deckel für die Wertstofftrennung und HACCP-Methode sind optional erhältlich, ebenso weiteres Zubehör wie passende Rollwagen, Müllbeutel und Piktogramme.

Für den Einsatz im Innenbereich z.B. Büro, Hotel, Gastronomie, Krankenhaus, Behörde, Lager

Artikeldetails:

  • Farbe: blau
  • Material: Polyethylen (Kunststoff)
  • Inhalt: 60 Liter
  • Aussenabmessungen: B 27,9 x T 58,8 x H 63,2 cm
  • Gewicht: 2,8 kg

Für weitere AUSFÜHRUNGEN und ZUBEHÖR geben Sie im Suchfeld oben links den Begriff RUBBERMAID ein, dann gelangen Sie zu dem RUBBERMAID-Katalog.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1788372
ab € 28,47*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1788373
ab € 28,47*
Zubehör
Eurobins
5009-00-BLU
ab € 62,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.