Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Container 87 L MIT Griffen B 27,9 x T 55,8 x H 76,2 cm Kunststoff grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Container 87 L MIT Griffen B 27,9 x T 55,8 x H 76,2 cm Kunststoff grau
Container 87 L MIT Griffen B 27,9 x T 55,8 x H 76,2 cm Kunststoff grau
Container 87 L MIT Griffen B 27,9 x T 55,8 x H 76,2 cm Kunststoff grau
Container 87 L MIT Griffen B 27,9 x T 55,8 x H 76,2 cm Kunststoff grau
Container 87 L MIT Griffen B 27,9 x T 55,8 x H 76,2 cm Kunststoff grau
Container 87 L MIT Griffen B 27,9 x T 55,8 x H 76,2 cm Kunststoff grau
Container 87 L MIT Griffen B 27,9 x T 55,8 x H 76,2 cm Kunststoff grau
Artikel-Nr.:
     866-RC3540-60-GRY-1
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     FG354060GRAY
EAN/GTIN:
     0086876186376
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter

Container 87 L MIT Griffen, verbesserte Ausführung

Dieser funktionale Behälter verfügt über ergonomische Griffe mit integrierter Klemmvorrichtung für Müllbeutel. Ein Verknoten der Beutel,für straffen Sitz, ist nicht mehr notwendig. Patentierte Lüftungskanäle im Innenraum reduzieren die Zugkraft, die zum Herausziehen voller Müllsäcke erforderlich ist, um ca. 60%. Eingelassene Griffmulden im Behälterboden erleichtern das Kippen des Behälters zur Entleerung.

Kunststoffkonstruktion - kein Verbeulen, Rosten oder Abplatzen von Farbe. Beständig gegen die meisten Säuren, Laugen und Lösungsmittel. Leichte Reinigung durch glatte Oberflächen. Farblich codierte Deckel für die Wertstofftrennung und HACCP-Methode sind optional erhältlich, ebenso weiteres Zubehör wie passende Rollwagen, Müllbeutel und Piktogramme.

Für den Einsatz im Innenbereich z.B. Büro, Hotel, Gastronomie, Krankenhaus, Behörde, Lager

Artikeldetails:

  • Farbe: grau
  • Material: Polyethylen (Kunststoff)
  • Inhalt: 87 Liter
  • Aussenabmessungen: B 27,9 x T 55,8 x H 76,2 cm
  • Gewicht: 3,7 kg

Für weitere AUSFÜHRUNGEN und ZUBEHÖR geben Sie im Suchfeld oben links den Begriff RUBBERMAID ein, dann gelangen Siezu dem RUBBERMAID-Katalog.

Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
€ 5,50*
ab € 51,08*
€ 64,70*
€ 4,95*
ab € 53,02*
€ 67,07*
€ 5,50*
ab € 54,02*
€ 70,26*
3 Tage
20
€ 5,99*
ab € 55,52*
€ 70,26*
Lager 866
4 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 64,13*
€ 81,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 866
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 866
Versand: Lager 866
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 12,00*
€ 6,95*
ab € 1.800,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 866
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG354060BLA
ab € 50,05*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1788372
ab € 28,47*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1788373
ab € 28,47*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG269288GRN
ab € 27,66*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG268888LGRAY
ab € 24,78*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG267400BLA
ab € 27,82*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG267360BLA
ab € 29,61*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG269288YEL
ab € 30,56*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1980602
ab € 71,59*
Zubehör
Vepa Bins
0086876147636
ab € 41,95*
Zubehör
Vepa Bins
0086876147599
ab € 41,80*
Zubehör
Eurobins
5009-00-BLU
ab € 62,19*
Zubehör
Vepa Bins
0086876227970
ab € 220,07*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG270388
ab € 33,96*
Zubehör
Vepa Bins
0086876227987
ab € 263,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.