Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Container 87 L MIT Griffen B 27,9 x T 55,8 x H 76,2 cm Kunststoff beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Container 87 L MIT Griffen B 27,9 x T 55,8 x H 76,2 cm Kunststoff beige
Container 87 L MIT Griffen B 27,9 x T 55,8 x H 76,2 cm Kunststoff beige
Container 87 L MIT Griffen B 27,9 x T 55,8 x H 76,2 cm Kunststoff beige
Container 87 L MIT Griffen B 27,9 x T 55,8 x H 76,2 cm Kunststoff beige
Container 87 L MIT Griffen B 27,9 x T 55,8 x H 76,2 cm Kunststoff beige
Container 87 L MIT Griffen B 27,9 x T 55,8 x H 76,2 cm Kunststoff beige
Container 87 L MIT Griffen B 27,9 x T 55,8 x H 76,2 cm Kunststoff beige
Artikel-Nr.:
     866-RC3540-60-BEI-1
Hersteller:
     Rubbermaid
Herst.-Nr.:
     FG354060BEIG
EAN/GTIN:
     0086876186369
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer

Container 87 L MIT Griffen, verbesserte Ausführung

Dieser funktionale Behälter verfügt über ergonomische Griffe mit integrierter Klemmvorrichtung für Müllbeutel. Ein Verknoten der Beutel,für straffen Sitz, ist nicht mehr notwendig. Patentierte Lüftungskanäle im Innenraum reduzieren die Zugkraft, die zum Herausziehen voller Müllsäcke erforderlich ist, um ca. 60%. Eingelassene Griffmulden im Behälterboden erleichtern das Kippen des Behälters zur Entleerung.

Kunststoffkonstruktion - kein Verbeulen, Rosten oder Abplatzen von Farbe. Beständig gegen die meisten Säuren, Laugen und Lösungsmittel. Leichte Reinigung durch glatte Oberflächen. Farblich codierte Deckel für die Wertstofftrennung und HACCP-Methode sind optional erhältlich, ebenso weiteres Zubehör wie passende Rollwagen, Müllbeutel und Piktogramme.

Für den Einsatz im Innenbereich z.B. Büro, Hotel, Gastronomie, Krankenhaus, Behörde, Lager

Artikeldetails:

  • Farbe: beige
  • Material:Polyethylen (Kunststoff)
  • Inhalt: 87 Liter
  • Aussenabmessungen: B 27,9 x T 55,8 x H 76,2 cm
  • Gewicht: 3,7 kg

Für weitere AUSFÜHRUNGEN und ZUBEHÖR geben Sie im Suchfeld oben links den Begriff RUBBERMAID ein, dann gelangen Siezu dem RUBBERMAID-Katalog.

Weitere Suchbegriffe: standard- mülleimer plastik, standard-abfalleimer, Container, Müllcontainer, Recyclingcontainer
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 866
k.A.
€ 6,95*
ab € 50,05*
€ 58,19*
€ 3,95*
ab € 57,84*
€ 65,54*
€ 3,95*
ab € 67,86*
€ 76,22*
€ 8,50*
ab € 60,85*
€ 80,50*
Preise: Lager 866
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 866
Versand: Lager 866
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 12,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 866
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid
31048304
ab € 69,08*
Zubehör
Rubbermaid
01910154
ab € 32,06*
Zubehör
Rubbermaid
1788372
ab € 23,35*
Zubehör
Rubbermaid
1788373
ab € 22,74*
Zubehör
Rubbermaid
FG500988GRAY
ab € 73,42*
Zubehör
Eurobins
5009-00-BLU
ab € 46,46*
Zubehör
Rubbermaid
31044894
ab € 81,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG