Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel mit Griff für Container 60 L + 87 L Kunststoff grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckel mit Griff für Container 60 L + 87 L Kunststoff grau
Deckel mit Griff für Container 60 L + 87 L Kunststoff grau
Deckel mit Griff für Container 60 L + 87 L Kunststoff grau
Deckel mit Griff für Container 60 L + 87 L Kunststoff grau
Deckel mit Griff für Container 60 L + 87 L Kunststoff grau
Deckel mit Griff für Container 60 L + 87 L Kunststoff grau
Artikel-Nr.:
     866-RC2688-88-GRY-1
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     FG268888LGRAY
EAN/GTIN:
     0086876147599
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Deckel mit Griff für Container 60 L + 87 L

Kunststoffkonstruktion - kein Verbeulen, Rosten oder Abplatzen von Farbe. Beständig gegen die meisten Säuren, Laugen und Lösungsmittel. Leichte Reinigung durch glatte Oberflächen. Weiterefarbcodierte Deckel für die Mülltrennung, so wie passende Behälter, Rollcontainer, Müllbeutel und Piktogramme sind optional erhältlich.

Für den Einsatz im Innenbereich z.B. Büro, Hotel, Gastronomie, Krankenhaus, Behörde, Lager

Artikeldetails:

  • Farbe: grau
  • Material: Polypropylen (Kunststoff)
  • Gewicht: 0,5 kg

Für weitere AUSFÜHRUNGEN und ZUBEHÖR geben Sie im Suchfeld oben links den Begriff RUBBERMAID ein, dann gelangen Sie zu dem RUBBERMAID-Katalog.

Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 866
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 25,16*
€ 33,30*
1
€ 8,95*
ab € 24,87*
€ 33,75*
1 Tag
3
1
€ 5,50*
ab € 27,62*
€ 36,60*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 27,63*
€ 36,60*
1
€ 5,50*
ab € 26,73*
€ 36,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 866
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 866
Versand: Lager 866
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 12,00*
€ 6,95*
ab € 1.800,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 866
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG9W1500LGRAY
ab € 146,93*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1971259
ab € 34,28*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG354060GRAY
ab € 47,71*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG354060BLA
ab € 54,13*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG354007BLUE
ab € 53,36*
Zubehör
Newell Brands
3556-00 grau
ab € 84,98*
Zubehör
Newell Brands
1980602 schwarz
ab € 77,43*
Zubehör
Newell Brands
3541-00 grau
ab € 44,30*
Zubehör
Newell Brands
3540-60 beige
ab € 64,98*
Zubehör
Newell Brands
3540-07 blau
ab € 64,97*
Zubehör
Newell Brands
3540-60 grau
ab € 64,97*
Zubehör
Newell Brands
3540-07 grün
ab € 64,98*
Zubehör
Newell Brands
3540-60 schwarz
ab € 64,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.