Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwingdeckel für Mülltonne 60 L + 87 L Kunststoff grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwingdeckel für Mülltonne 60 L + 87 L Kunststoff grau
Schwingdeckel für Mülltonne 60 L + 87 L Kunststoff grau
Schwingdeckel für Mülltonne 60 L + 87 L Kunststoff grau
Schwingdeckel für Mülltonne 60 L + 87 L Kunststoff grau
Schwingdeckel für Mülltonne 60 L + 87 L Kunststoff grau
Schwingdeckel für Mülltonne 60 L + 87 L Kunststoff grau
Artikel-Nr.:
     866-RC2673-60-GRY-3
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     2673-60 grau
EAN/GTIN:
     4051612267349
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
Schwingdeckel für Schwingdeckeleime...
abfallbehälter deckel grau

Schwingdeckel für Mülltonne 60 L + 87 L

Kunststoffkonstruktion - kein Verbeulen, Rosten oder Abplatzen von Farbe. Beständig gegen die meisten Säuren, Laugen und Lösungsmittel. Leichte Reinigung durch glatte Oberflächen. Weitere farbcodierte Deckel für die Mülltrennung, so wie passende Behälter, Rollcontainer, Müllbeutel und Piktogramme sind optional erhältlich.

Für den Einsatz im Innenbereich z.B. Büro, Hotel, Gastronomie, Krankenhaus, Behörde, Lager

Artikeldetails:

  • Farbe: grau (heller als abgebildet)
  • Material: stoßfestes Styren (Kunststoff)
  • Gewicht: 1,4 kg

Weitere AUSFÜHRUNGEN und ZUBEHÖR siehe unten oder Sie geben im Suchfeld oben links den Begriff RUBBERMAID ein, dann gelangen Sie zu dem RUBBERMAID-Katalog. Dort finden Sie auch die passenden PIKTOGRAMME.

Weitere Suchbegriffe: schwingdeckel für schwingdeckeleimer, abfallbehälter deckel pp, Mülltonne, Abfalltonne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Newell Brands
3556-00 grau
ab € 84,63*
Zubehör
Newell Brands
1980602 schwarz
ab € 77,31*
Zubehör
Newell Brands
3541-00 grau
ab € 44,31*
Zubehör
Newell Brands
3540-60 beige
ab € 65,02*
Zubehör
Newell Brands
3540-07 blau
ab € 64,41*
Zubehör
Newell Brands
3540-60 grau
ab € 65,00*
Zubehör
Newell Brands
3540-07 grün
ab € 65,02*
Zubehör
Newell Brands
3540-60 schwarz
ab € 65,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.