| |
|
| Artikel-Nr.: 866-CC5005-00-CLR-1 Herst.-Nr.: 5005-00-CLR EAN/GTIN: 4051612500552 |
| |
|
| | |
| Abfallsack 110 L aus LDPE-Kunststoff 38 mµ für normale Beanspruchung Umweltfreundlicher Kunststoffsack mit Regeneratanteil für Entsorgung, Verpackung und Transport Nicht für den direkten Kontakt mit Lebensmittel geeignet, hier 1A-Qualität ohne Regenerat verwenden Wie finde ich zu meinem Müllbehälter / Müllsackhalter den passenden Kunststoffsack? Messen oder errechnen Sie den Umfang Ihres Behälters / Sackhalterung und vergleichen den Wert mit dem unten stehenden Umfang. Bei runden Behältern können Sie auch nur den Durchmesser messen und den Wert mit 3,14 multiplizieren, dann haben Sie auch den Umfang. Der Behälterumfang sollte kleiner sein als der Müllsackumfang. Spezifikationen Farbe: transparent (kann leichten Farbstich haben, rohstoffbedingt) Material: LDPE (Polyethylen) mit Regeneratanteil, 38 mµ stark Inhalt: ca. 110 Liter Abmessungen: Breite 700 x Höhe 1060 mm, Umfang 1400 mm Fertigungsart: Flachsack Verpackungseinheit: 1 Karton mit 250 Stück Müllbeuteln Gewicht: 13,8 kg Weitere Farben, Varianten und Zubehör siehe ganz unten auf dieser Seite |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllsack transparent 110l, abfall-säcke transparent, abfall säcke, Müllsack, Müllbeutel, Abfallbeutel, 5005, 5005-88, 5005-88-GRY |
| | |
| |