|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 864-478 Herst.-Nr.: 2605100100 EAN/GTIN: 4024526003631 |
| |
|
|  |  |
 | LACO Registraturlocher L 3040 schwarz/lichtgrau Registraturlocher in stabiler Metallkonstruktion mit Kunststoff-Abdeckung am Griff. Boden mit Klappe zur einfachen Entleerung. Anschlagschiene.
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | schwarz/lichtgrau | Material: | robuste Metallkonstruktion | Besonderheit: | Boden mit Klappe zur einfachen Entleerung ; Kunststoffabdeckung des Griffs | Garantie: | 5 Jahre | Verpackt zu: | 1/12/48 Stk. | Lochabstand: | 8 cm | Anschlagschiene: | ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: bürolocher schwarz, locher laco, Metall Locher, Metall-Locher, Tischlocher, Papierlocher, Registraturlocher, Registratur-Locher, Registratur Locher, Kraftlocher, Metalllocher, Tisch Locher, Tisch-Locher, Büro Locher, Büro-Locher, Papier-Locher, Papier Locher, Büroarti |
|  |  |
| |