|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 864-42 Herst.-Nr.: 2612010000 EAN/GTIN: 4024526001101 |
| |
|
|  |  |
 | Die klassische Büroschere - ergonomisch geformter schwarzer Griff. Mattierte Klingen aus rostfreiem Edelstahl. Länge: 21 cm. Weitere Informationen:  |  | Länge in cm: | 21 cm | Besonderheit: | für Rechtshänder | Material: | Edelstahl | Länge in Zoll: | 8 " |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Papier-Schere, Papierschere, Profischere, Qualitätsschere, Superschere, Universalschere, Vielzweckschere, allzweckschere 21cm, Scheren, Büroscheren, Büro Scheren, Büro-Scheren, Metallscheren, Metall-Scheren, Metall Scheren, Schulscheren, Papierscheren, Papier Scheren, Papier-Scheren, Schul-Scheren, Schul Scheren, Büroartikel, Bürobedarf, Büroprodukte, Schulbedarf, S |
|  |  |
| |