|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 864-251 Herst.-Nr.: 2605080200 EAN/GTIN: 4024526003426 |
| |
|
|  |  |
 | LACO Locher BC 519 blau/silber aus der Serie Business-Class - eine perfekte Kombination aus Qualität und elegantem Stil mit unverwechselbarer Linienführung. Weitere Informationen:  |  | Farbe: | blau/silber | Material: | Metall/Kunststoff | Garantie: | 5 Jahre | Stanzleistung: | 2,5 mm | Lochabstand: | 8 cm | Anschlagschiene: | ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: buerolocher 2,5mm blau, bürolocher blau, bürolocher 2,5mm, Tischlocher, Tisch-Locher, Tisch Locher, Büro Locher, Büro-Locher, Exclusive Locher, Exclusive-Locher, Büroartikel, Schulartikel, Schreibtischartikel, Schreibtischzubehör |
|  |  |
| |