Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

LACO Cutter C 18 schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     864-137
Hersteller:
     Laco
Herst.-Nr.:
     2609040000
EAN/GTIN:
     4024526002528
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
cuttermesser 18mm

Cutter mit 18 mm Klinge.
Klingenführung aus Metall.
Mit Rasterführung, Auto-Stop und
Abbrechvorrichtung.
Inkl. 2 Ersatzklingen.
Farbe: schwarz/rot.
VE 12 Stück - UK 240 Stück

Weitere Informationen:
Besonderheit:
mit 2 Ersatzklingen
Klingenbreite:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Cutter, Messer, Uni-Messer, Schneidwerkzeug, Arbeitsmesser, Teppichmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 96 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 48 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 96 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG