Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

OMNITRONIC LS-622A Live-Power-Mixer


Menge:  Paket  
Produktinformationen
64007702
64007702
Artikel-Nr.:
     859-64007702FH2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050759356732
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Mischpult
6-Kanal-Live-Mischverstärker
  • Low-noise 6-Kanal-Mic/Line-Mischpult
  • 2 Mono-Eingänge mit XLR-Buchsen, +48V Phantomspeisung und symmetrischen Line-Eingängen
  • Insert bzw. Direct Out für jeden Mono-Kanal
  • 2 Stereo-Eingänge über symmetrische Klinkenbuchsen
  • Integrierte Effekteinheit mit 9-stufigem Echo
  • 3-Band-EQ in allen Eingängen
  • Peak-LED pro Eingang
  • 1 Aux-Send in jedem Kanal für die Ansteuerung externer Effektgeräte
  • 1 Aux-Return mit symmetrischer 6.3 mm Klinkenbuchse
  • Separate Main Mix-, Gruppen- und Kopfhörer-Ausgänge
  • Tape-Eingang und -Ausgang
  • 7-Band Equalizer zur klanglichen Feinabstimmung
  • Präzise 10-stellige Stereo-LED-Pegelanzeige
  • Ausgangsleistung 2 x 150 W/4 Ohm


Spannungsversorgung: 115/230 V AC, 50/60 Hz ~
Gesamtanschlusswert: 500 W
Eingänge:
2 mono XLR oder Klinke symmetrisch
2 Inserts Klinke
2 stereo Klinke symmetrisch
1 Aux-Return Klinke symmetrisch
Tape In Cinch
Ausgänge:
1 Main Mix Out XLR oder Klinke symmetrisch
1 Headphones Klinke symmetrisch
1 Aux-Send Klinke symmetrisch
2 Direct Out Klinke
Tape Out Cinch
Frequenzgang:
Mikrofon: 10 Hz - 60 kHz, ±3 dB
Mono: 10 Hz - 60 kHz, ±3 dB
Stereo: 10 Hz - 55 kHz, ±3 dB
Verzerrung: 0,01 %
Geräuschspannungsabstand: 112 dB
Regelbereich/Kanal:
Höhen: ±15 dB bei 12 KHz
Mitten: ±15 dB bei 2,5 KHz
Bässe: ±15 dB bei 80 Hz
Ausgangsleistung sinus:
Stereo 4 Ohm 2 x 150 W
Maße (BxTxH): 330 x 390 x 125 mm
Gewicht: 9,5 kg
Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
10.20
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 18,00*
ab € 209,96*
€ 221,24*
Lager 859
pro Paket
Frei Haus
ab € 404,70*
€ 424,53*
Preise: Lager 859
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 424,53*
€ 505,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 408,71*
€ 486,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 404,70*
€ 481,59
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 202,35* pro Stück)
Lagerstand: Lager 859
Versand: Lager 859
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 859
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG