Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

LEICHTSIN BOX-120, braun, glänzend


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LEICHTSIN BOX-120, braun, glänzend
LEICHTSIN BOX-120, braun, glänzend
Artikel-Nr.:
     859-64007652FH2
Hersteller:
     Steinigke Showtechnic
Herst.-Nr.:
     83011880
EAN/GTIN:
     4050759356237
Suchbegriffe:
Übertopf

LEICHTSIN BOX-120, braun, glänzend

Geringes Gewicht anspruchsvolles Design
Besonders leichter und robuster Dekotopf
Aluminiumverstärkter Kunststoffübertopf 3 mm Wandstärke
Edler Hochglanzlack
Quadratische Form
Farbe braun
Füllhöhe 23 cm
Innendurchmesser 23 cm
Ca. 3 cm breiter Rand
Durchmesser ca. 30 cm
Höhe ca. 120 cm

- Kunstplanze
Weitere Informationen:
Information:
Frei Haus Lieferung innerhalb Deutschlands
Gewicht in kg:
17.8
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 18,00*
ab € 127,26*
€ 141,28*
Lager 859
pro Paket
Frei Haus
ab € 246,80*
€ 262,69*
Preise: Lager 859
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 262,69*
€ 312,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 259,30*
€ 308,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 253,39*
€ 301,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 246,80*
€ 293,69
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 123,40* pro Stück)
Lagerstand: Lager 859
Versand: Lager 859
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 859
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG