Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

EUROLITE LED FE-19 Flowereffekt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
EUROLITE LED FE-19 Flowereffekt
EUROLITE LED FE-19 Flowereffekt
Artikel-Nr.:
     859-64007549FH3
Hersteller:
     Steinigke Showtechnic
Herst.-Nr.:
     51918531
EAN/GTIN:
     4050759355209
Suchbegriffe:
Effekt-Projektor
Effektprojektor

EUROLITE LED FE-19 Flowereffekt

Flowereffekt mit LED-Technologie
Die mehrfarbige Flowerstrahlen wechseln bei musikgesteuertem Betrieb bei jedem Bass-Schlag die Bewegungsrichtung
Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
Mikrofonempfindlichkeit über Drehregler einstellbar
Sehr kompaktes Gehäuse
Anschlussfertig mit Netzleitung und Schutzkontaktstecker
Verschiedene Einsatz-Möglichkeiten: für Bands, Bühnen oder Alleinunterhalter
Lieferung im Vierfarbkarton
Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert: 28 W
Musiksteuerung: über eingebautes Mikrofon
LED-Typ: 5 mm
Anzahl der LEDs: 18
LED-Abstrahlwinkel: 42°
Maße (LxBxH): 210 x 185 x 170 mm
Gewicht: 1 kg

Weitere Informationen:
Information:
Frei Haus Lieferung innerhalb Deutschlands
Gewicht in kg:
4.5
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 7,50*
ab € 31,98*
€ 35,46*
Lager 859
pro Paket
Frei Haus
ab € 94,13*
€ 104,20*
Preise: Lager 859
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 104,20*
€ 124,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 100,86*
€ 120,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 97,96*
€ 116,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 96,55*
€ 114,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 94,13*
€ 112,01
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 31,37667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 859
Versand: Lager 859
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 859
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG