Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ALUTRUSS Stahlbodenplatte rund Typ A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ALUTRUSS Stahlbodenplatte rund Typ A
ALUTRUSS Stahlbodenplatte rund Typ A
Artikel-Nr.:
     859-64004222FH2
Hersteller:
     Steinigke Showtechnic
Herst.-Nr.:
     60320330
EAN/GTIN:
     4050759217712

Hier bieten wir Ihnen an:
ALUTRUSS Stahlbodenplatte rund Typ A
Bodenplatte für den mobilen Einsatz
Zur senkrechten Montage der Traversen

  • Einfache und schnelle Handhabung
  • Multifunktional einsetzbar
  • Hohe Belastbarkeit
  • Für folgende Systeme:BILOCK, TRILOCK, QUADLOCK 6082, QUADLOCK TQ390, QUADLOCK QQTR
  • Material:Stahl
  • Für den Messe- und Eventbereich sowie weitere Einsatzgebiete
    Maße: 800 x 16 mm
    Gewicht: ca. 60 kg
    Selbstverständlich ist die angebotene Ware neu und original verpackt!

  • Weitere Informationen:
    Information:
    Frei Haus Lieferung innerhalb Deutschlands
    Gewicht in kg:
    17
    Angebote (2)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 60,00*
    ab € 404,50*
    € 436,46*
    Lager 859
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 796,98*
    € 816,90*
    Preise: Lager 859
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 816,90*
    € 972,11
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 796,98*
    € 948,41
    pro Paket
    1 Paket enthält 2 Stück (ab € 398,49* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 859
    Versand: Lager 859
    Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 859
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2013 Mercateo AG