Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 >  > Artikel

2er-Pack E-Zigarette inklusive 10 Aroma-Depots


Menge:  Stück  
Produktinformationen
621500175
621500175
Artikel-Nr.:
     859-621500175FH7
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050759524070
Suchbegriffe:
E-Zigarette
Früher wurde geraucht
- heute wird gedampft! Die e-zigarETTe macht's möglich:
- kein Tabak
- völlig Teer- & Nikotinfrei
- macht das Rauchen sogar im Büro möglich
- e-zigarETTen fallen nicht unter das Rauchverbot und können in den meisten Nichtraucher-Zonen benutzt werden
- erzeugt lediglich Dampf
- dafür keine Asche, kein Rauch und keine gelben Finger mehr
- kein Passivrauchen für Familie, Kollegen oder Ihr direktes Umfeld. Dieses Set beinhaltet:
- 2 Elektronische Zigaretten (Zerstäuber) mit integrierten Lithium-Akkus
- 10 Aroma-Depots
- 2 USB-Ladeadapter (für 12V und 230V). Weitere Technische Daten:
- Ladespannung AC100-240V, DC5V
- Akku: 3,7V, 140mAh
- Ladezeit: ca. 1,5 bis 2 Stunden
- der Akku kann also an jeder Steckdose, im Auto oder sogar an jedem PC bzw. Notebook mit einem USB-Anschluss aufgeladen werden. **ACHTUNG: Der Gebrauch ist nur für Personen über 18 Jahren bestimmt und nicht zulässig für Kinder! Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel aus hygienischen Gründen vom Widerrufsrecht ausgeschlossen ist.**

2er-Pack E-Zigarette inkl. 10 Aroma-Depots (0,0mg Nikotin) & Ladegeräten *Verkauf nur ab 18 Jahre!*
Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
0.10
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 859
7
Frei Haus
ab € 9,03572*
€ 10,28143*
1
€ 7,50*
ab € 9,14*
€ 10,46*
Preise: Lager 859
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 10,28143*
€ 12,2349
pro Stück
ab 14 Stück
€ 10,02429*
€ 11,92891
pro Stück
ab 35 Stück
€ 9,51572*
€ 11,32371
pro Stück
ab 70 Stück
€ 9,40715*
€ 11,19451
pro Stück
ab 140 Stück
€ 9,03572*
€ 10,75251
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 71,97001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 859
Versand: Lager 859
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 859
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG