Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Fernglas Corporal 10x25 schwarz 5,5° (96m/1000m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fernglas Corporal 10x25 schwarz 5,5° (96m/1000m)
Fernglas Corporal 10x25 schwarz 5,5° (96m/1000m)
Artikel-Nr.:
     859-621232104FH10
Hersteller:
     Mc Voice
Herst.-Nr.:
     1232104
EAN/GTIN:
     4050759315265
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas

Der Preis bezieht sich auf: 1 Stück Fernglas McVoice ''Corporal 10x25'' schwarz 5,5° (96m/ 1000m), mit Tasche

Produktbeschreibung:
Kompaktes binokularer Feldstecher - ideal für Vogel- und Wildbeobachtungen auf Wanderungen.
- 10- fache Vergrößerung
- 25mm Objektivdurchmesser
- 103x110x30mm
- 230g leicht
- Sichtfeld 96m auf 1.000m
- ±4 Dioptrien- Anpassung rechts
- mittiger Focus- Regler
- vergütete, rubinrot veredelte Optik
- Softgummi- Armierung: rutschfest + Aufprall- geschützt
- inclusive Trageriemen, Tasche mit Gürtelschlaufe und Putztuch

Maße in mm (BreitexLängexHöhe): 60x130x85

Gewicht in Kg: 0,235

Weitere Informationen:
Information:
Frei Haus Lieferung innerhalb Deutschlands
Gewicht in kg:
2.4
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 859
10
Frei Haus
ab € 9,855*
€ 10,911*
1
€ 7,50*
ab € 10,09*
€ 11,91*
Preise: Lager 859
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,911*
€ 12,98409
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,521*
€ 12,51999
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,265*
€ 12,21535
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,11*
€ 12,0309
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,855*
€ 11,72745
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 109,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 859
Versand: Lager 859
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 859
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG