Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Stretch Abschleppseil 2800 kg, Polypropylen 10292


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stretch Abschleppseil 2800 kg, Polypropylen 10292
Stretch Abschleppseil 2800 kg, Polypropylen 10292
Artikel-Nr.:
     859-55010292FH15
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     10292
EAN/GTIN:
     4050759021715
Suchbegriffe:
Abschleppseil
Polypropylen-Seil

Stretch Abschleppseil 2.800 kg Polypropylen DU 15 mm für KFZ mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 2.800 kg

Befestigung Haken/Haken

Länge 4,00 m - Ø 20 mm
Haken/Haken

Gewicht:0,63kg

Weitere Informationen:
Information:
Frei Haus Lieferung innerhalb Deutschlands
Gewicht in kg:
9.45
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,99*
€ 6,99*
pro Stück
€ 7,50*
ab € 6,17*
€ 7,61*
Lager 859
pro Paket
Frei Haus
ab € 90,98*
€ 100,64*
Preise: Lager 859
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 100,64*
€ 119,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 97,74*
€ 116,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 94,63*
€ 112,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 93,32*
€ 111,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 90,98*
€ 108,27
pro Paket
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 6,06534* pro Stück)
Lagerstand: Lager 859
Versand: Lager 859
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 859
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APA
24730
ab € 10,39*
Ähnlich
APA
26020
ab € 12,99*
Ähnlich
APA
26050
ab € 16,99*
Ähnlich
APA
26230
ab € 12,00*
Ähnlich
APA
26130
ab € 8,19*
Ähnlich
HP Autozubehör
10293
ab € 6,69*
Ähnlich
APA
26060
ab € 10,99*
Ähnlich
HP Autozubehör
10294
ab € 8,99*
Ähnlich
APA
26051
ab € 22,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG