Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Abschleppseil 2000 kg, Monofilement 10291


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abschleppseil 2000 kg, Monofilement 10291
Abschleppseil 2000 kg, Monofilement 10291
Artikel-Nr.:
     859-55010291FH9
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     10291
EAN/GTIN:
     4050759023870
Suchbegriffe:
Abschleppseil

Abschleppseil 2.000 kg Monofilement-Seil für KFZ mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 2.000 kg

Befestigung Haken/Haken

Länge 4,00 m - Ø 18 mm

Gewicht:0,37kg

Weitere Informationen:
Information:
Frei Haus Lieferung innerhalb Deutschlands
Gewicht in kg:
3.33
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 7,50*
ab € 10,07*
€ 11,84*
Lager 859
pro Paket
Frei Haus
ab € 89,31*
€ 98,85*
Preise: Lager 859
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 98,85*
€ 117,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 96,07*
€ 114,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 92,85*
€ 110,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 91,59*
€ 108,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 89,31*
€ 106,28
pro Paket
1 Paket enthält 9 Stück (ab € 9,92334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 859
Versand: Lager 859
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 859
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG