Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

20l WM-Kanister 10129


Menge:  Paket  
Produktinformationen
55010129
55010129
Artikel-Nr.:
     859-55010129FH3
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050759026963
Suchbegriffe:
Benzinkanister
Kraftstoffkanister
Stahlblechkanister
benzinkanister 20l stahlblech

20l WM-Kanister Mit UN-Zulassung, geeignet für gewerbliche Transporte nach

Gefahrgutverordnung (GGVS Strasse/ GGVE Schiene/ GGV See). Außen und

innen kraftstoffbeständig einbrennlackiert und ausgestattet mit einem original

Jerrican-Verschluss. Gefertigt nach ISO 9001. Für alle Kraftstoffarten geeignet.

Farbe Rot RAL 3002

Material beschichtetes Stahlblech

Ausführung mit Sicherungsstift

Abmessungen BxTxH 16,5 x 34,5 x 47 cm

Inhalt 20 Liter
m. UN-Zulassung, Rot

Gewicht:3,5kg

Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
3.50
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 7,50*
ab € 22,64*
€ 24,73*
Lager 859
pro Paket
Frei Haus
ab € 66,84*
€ 75,86*
Preise: Lager 859
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 75,86*
€ 90,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 74,16*
€ 88,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,39*
€ 83,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 69,12*
€ 82,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 66,84*
€ 79,54
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 22,28* pro Stück)
Lagerstand: Lager 859
Versand: Lager 859
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 859
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG