Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

20l WM-Kanister 10127


Menge:  Stück  
Produktinformationen
20l WM-Kanister 10127
20l WM-Kanister 10127
Artikel-Nr.:
     859-55010127FH4
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     10127
EAN/GTIN:
     4050759026956
Suchbegriffe:
Benzinkanister
Kraftstoffkanister
Stahlblechkanister
benzinkanister 20 l stahl

20l WM-Kanister Mit UN-Zulassung, geeignet für gewerbliche Transporte nach

Gefahrgutverordnung (GGVS Strasse/ GGVE Schiene/ GGV See). Außen und

innen kraftstoffbeständig einbrennlackiert und ausgestattet mit einem original

Jerrican-Verschluss. Gefertigt nach ISO 9001. Für alle Kraftstoffarten geeignet.

Farbe Olivgrün RAL 6003

Material beschichtetes Stahlblech

Ausführung mit Sicherungsstift

Abmessungen BxTxH 16,5 x 34,5 x 47 cm

Inhalt 20 Liter
m. UN-Zulassung u. Sicherungsstift

Gewicht:4,5kg

Weitere Informationen:
Information:
Frei Haus Lieferung innerhalb Deutschlands
Gewicht in kg:
18
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 859
4
Frei Haus
ab € 21,0075*
€ 23,25*
1
€ 7,50*
ab € 21,18*
€ 23,98*
Preise: Lager 859
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 23,25*
€ 27,6675
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,695*
€ 27,00705
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,8275*
€ 25,97473
pro Stück
ab 40 Stück
€ 21,5425*
€ 25,63558
pro Stück
ab 80 Stück
€ 21,0075*
€ 24,99893
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 93,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 859
Versand: Lager 859
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 859
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG