Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh aus 13G HPPE, Nitril/-schaum, CUT F | Größe: 7 | Verfügbare Größen: 7 - 11 | Farbe: grau/schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     8580-508535-7
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     508535-7
EAN/GTIN:
     4018949508538
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe

Schnittschutzhandschuh aus 13G HPPE, Nitril/-schaum, CUT F | Größe: 7 | Verfügbare Größen: 7 - 11 | Farbe: grau/schwarz

Schnittfester Montagehandschuh aus Stahlfaser-Hybridgarn mit hohem Tragekomfort, 3/4 Nitril Beschichtung und Nitrilschaum Beschichtung mit Sandyfinish an Handinnenfläche und Fingerkuppen, Leistungsstufe F

Weitere Informationen:
Aktuelle Größe / Verfügbare Größen::
7 / 7 - 11
Kat:
II
Gauge:
13
Material:
HPPE-Stahlfaser
Beschichtung:
Nitril, Nitrilschaum
Normen:
EN 388;4X43F;
Abrieb / Schnitt / Reiß / Stich TDM:
4 / X / 4 / 3 / F
Besonderheiten:
dreiviertelgetaucht
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
€ 5,99*
ab € 5,86*
€ 7,48*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,48*
€ 7,52*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 5,76*
€ 7,60*
Lager 8580
10
10
€ 6,95*
ab € 6,12*
€ 8,08*
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 7,04*
€ 8,16*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 8,08*
€ 9,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,88*
€ 9,38
pro Paar
ab 50 Paar
€ 7,36*
€ 8,76
pro Paar
ab 100 Paar
€ 7,08*
€ 8,43
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 6,12*
€ 7,28
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 80,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,44*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,86*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,43*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,50*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,37*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,45*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,65*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,40*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,36*
Zubehör
Hase
508595
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.