Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalle Verlängerungskabel Schuko Colour 2,5mm blau IP44 20 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalle Verlängerungskabel Schuko Colour 2,5mm blau IP44 20 Meter
Kalle Verlängerungskabel Schuko Colour 2,5mm blau IP44 20 Meter
Kalle Verlängerungskabel Schuko Colour 2,5mm blau IP44 20 Meter
Kalle Verlängerungskabel Schuko Colour 2,5mm blau IP44 20 Meter
Kalle Verlängerungskabel Schuko Colour 2,5mm blau IP44 20 Meter
Kalle Verlängerungskabel Schuko Colour 2,5mm blau IP44 20 Meter
Artikel-Nr.:
     8580-118070-092
Hersteller:
     Kalle das Kabel
Herst.-Nr.:
     118070-092
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
verlängerungskabel 20m

Verlängerungskabel KALLE Classic Colour 

Dieses Kalle das Kabel mit SCHUKO Steckern und Kupplungen von Mennekes erfüllt höchste Ansprüche an ein Qualitätsverlängerungskabel. Die hochwertige Gummileitung und die bruchfesten, mit Hammerschlagzeichen ausgestatten, verschraubten Steckverbindungen machen es zu einem langlebigen Qualitätskabel. Es gibt die Auswahl zwischen 7 verschiedenen Farben für die Stecker und Kupplungen.

Dieses Kalle das Kabel weist folgende technische Daten auf:

  • Gummikabel H07RN-F
  • Schutzkontakt Stecker und Kupplung, 230 V
  • Hochwertiger Schutzkontakt-Stecker (belgisches/französisches System)
  • fremdkörper- und spritzwassergeschützt IP 44
  • für die dauerhafte Verwendung im Freien geeignet
  • Temperaturbereich -25 bis +55 C°
  • gefertigt nach DIN EN 60529 
  • beständig gegen Öl

... > Lager 8580 > BTEC > Kabel
Weitere Suchbegriffe: verlängerungskabel, schutzkontakt verlängerungskabel, Stromkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kalle das Kabel
118070-034
ab € 29,11*
Zubehör
Kalle das Kabel
118070-035
ab € 35,30*
Zubehör
Kalle das Kabel
118070-036
ab € 41,25*
Zubehör
Kalle das Kabel
118070-037
ab € 47,55*
Zubehör
Kalle das Kabel
118070-038
ab € 53,96*
Zubehör
Kalle das Kabel
118070-039
ab € 65,53*
Zubehör
Kalle das Kabel
118070-033
ab € 23,20*
Zubehör
Kalle das Kabel
118070-040
ab € 77,92*
Zubehör
Kalle das Kabel
118070-010
ab € 29,35*
Zubehör
Kalle das Kabel
118070-011
ab € 35,40*
Zubehör
Kalle das Kabel
118070-012
ab € 41,27*
Zubehör
Kalle das Kabel
118070-013
ab € 47,18*
Zubehör
Kalle das Kabel
118070-014
ab € 53,52*
Zubehör
Kalle das Kabel
118070-015
ab € 66,01*
Zubehör
Kalle das Kabel
118070-009
ab € 23,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.