Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 16A 1,5mm 3-Fach Kupplung IP44 20 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 16A 1,5mm 3-Fach Kupplung IP44 20 Meter
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 16A 1,5mm 3-Fach Kupplung IP44 20 Meter
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 16A 1,5mm 3-Fach Kupplung IP44 20 Meter
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 16A 1,5mm 3-Fach Kupplung IP44 20 Meter
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 16A 1,5mm 3-Fach Kupplung IP44 20 Meter
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 16A 1,5mm 3-Fach Kupplung IP44 20 Meter
Artikel-Nr.:
     8580-116678-04
Hersteller:
     Kalle das Kabel
Herst.-Nr.:
     116678-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
CEE Verlängerung KALLE Blue 3-fach-Kupplung 230V H07RN-F

Dieses Verlängerungskabel für den Außenbereich besteht ausschließlich aus hochwertigen Komponenten. Seine Konstruktion und die Materialien machen es zu einem idealen Anschlusskabel auf Baustellen, im Garten oder als Camping-Anschlussleitung.

Der CEE-Stecker und die 3-fach-Kupplung für das Gummikabel sind aus hochbruchfestem Kunstoff gerfertigt. Der flexible Mantel wird aus Neopren-Kautschuk hergestellt, einer Mischung aus natürlichem und synthetischem Kautschuk. Die Herstellung erfolgt nach DIN EN 60529 zum Schutz gegen Fremdkörper und Spritzwasser und bedient ebenso die Schutzart IP 44 für die dauerhafte Eignung im Freien. Zudem ist das Kabel beständig gegen Öl. Aus diesen Gründen ist es nicht nur in professionellen Bereichen, sondern auch als Campingkabel oder Caravankabel besonders geeignet.

Bei einer Bestellung besteht die Auswahl zwischen verschiedenen Längen und zwei Aderquerschnitten.

Dieses Kalle das Kabel weisen folgende technische Daten auf:
  • Gummikabel H07RN-F 3G
  • CEE Stecker 230 V, 16A von Mennekes
  • CEE 3-fach-Kupplung 230V, 16A
  • fremdkörper- und spritzwassergeschützt IP 44
  • für die dauerhafte Verwendung im Freien geeignet
  • Temperaturbereich -25 bis +55 Cø
  • gefertigt nach DIN EN 60529 
  • beständig gegen Öl
  • ab 20 Meter im praktischem Kalle Bag


    Bitte beachten Sie, dass in den VDE Richtlinen für den Campingbereich und in der mobilen Stromversorgung in Deutschland ein Leiterquerschnitt von 2,5 mmý verlangt wird.
    ... > Lager 8580 > BTEC > Kabel
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 81,79*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 109,00*
    € 129,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 106,76*
    € 127,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 100,19*
    € 119,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 94,75*
    € 112,75
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 81,79*
    € 97,33
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kalle das Kabel
    116678-08
    ab € 68,44*
    Zubehör
    Kalle das Kabel
    116678-02
    ab € 75,30*
    Zubehör
    Kalle das Kabel
    116678-05
    ab € 88,18*
    Zubehör
    Kalle das Kabel
    116678-03
    ab € 94,72*
    Zubehör
    Kalle das Kabel
    116678-06
    ab € 101,21*
    Zubehör
    Kalle das Kabel
    116678-07
    ab € 108,25*
    Zubehör
    Kalle das Kabel
    116678-01
    ab € 62,23*
    Zubehör
    Kalle das Kabel
    116678-09
    ab € 121,40*
    Zubehör
    Kalle das Kabel
    116678-17
    ab € 74,13*
    Zubehör
    Kalle das Kabel
    116678-11
    ab € 83,10*
    Zubehör
    Kalle das Kabel
    116678-13
    ab € 92,29*
    Zubehör
    Kalle das Kabel
    116678-14
    ab € 101,69*
    Zubehör
    Kalle das Kabel
    116678-12
    ab € 111,25*
    Zubehör
    Kalle das Kabel
    116678-15
    ab € 120,08*
    Zubehör
    Kalle das Kabel
    116678-16
    ab € 129,77*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.