Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungskabel KALLE Classic 2,5 mm Professional Stecker 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerungskabel KALLE Classic 2,5 mm Professional Stecker 20 m
Verlängerungskabel KALLE Classic 2,5 mm Professional Stecker 20 m
Verlängerungskabel KALLE Classic 2,5 mm Professional Stecker 20 m
Verlängerungskabel KALLE Classic 2,5 mm Professional Stecker 20 m
Verlängerungskabel KALLE Classic 2,5 mm Professional Stecker 20 m
Artikel-Nr.:
     8580-116609
Hersteller:
     Kalle das Kabel
Herst.-Nr.:
     116609
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
verlängerungskabel 20m

Verlängerungskabel KALLE Classic

Dieses Kalle das Kabel mit SCHUKO Steckern und Kupplungen von PCE erfüllt höchste Ansprüche an ein Qualitätsverlängerungskabel. Die hochwertige Gummileitung und die bruchfesten, mit Hammerschlagzeichen ausgestattenen, verschraubten Steckverbindungen machen es zu einem langlebigen Qualitätskabel.

Dieses Kalle das Kabel weist folgende technische Daten auf:

  • Gummikabel H07RN-F
  • Schutzkontakt Stecker und Kupplung, 230 V
  • fremdkörper- und spritzwassergeschützt IP 54
  • für die dauerhafte Verwendung im Freien geeignet
  • Hochwertiger Schutzkontakt-Stecker Vollgummi (belgisches/französisches System)
  • Temperaturbereich -25 bis +55 C°
  • gefertigt nach DIN EN 60529 
  • beständig gegen Öl

... > Lager 8580 > BTEC > Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.