|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 858-9783835541122 Herst.-Nr.: 9783835541122 EAN/GTIN: 9783835541122 |
| |
|
|  |  |
 | Duden Selbstverständlich Chemie, Oberstufe Einführungsphase Nordrhein Westfalen - Hardcover, Softcover Informationen zum Band: Das selbstlerngeeignete Schülerbuch 10 NRW Das neue Duden-Lehrbuch für die Einführungsphase in Nordrhein-Westfalen sichert den Übergang aus der Sekundarstufe I in die Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe. Das Buch unterstützt bei der selbstständigen Weiterentwicklung naturwissenschaftlicher Kompetenzen und hilft bei der erfolgreichen Klausurvorbereitung. Das moderne Aufgabenkonzept Vielfältiges Aufgabenangebot mit klaren Differenzierungen für den Einsatz im Unterricht und für die gezielte selbstständige Klausurvorbereitung Zeitgemäße Lernunterstützung durch die Lernplattform www.lern-code.de mit Aufgabenlösungen zur Selbstkontrolle und Zusatzinformation zur Vertiefung Ausführliches Methodenkapitel mit Darstellung der Basiskonzepte sowie allgemeiner und fachspezifischer Denk- und Arbeitsweisen der Chemie Informationen zur Reihe: Das moderne Aufgabenkonzept von Selbstverständlich Chemie Die Aufgaben am Stoff dienen der Vermittlung und Festigung von Grundlagen, bieten vielfältige Hilfestellungen innerhalb des Unterrichtsgangs und unterstützen den selbstständigen Erkenntnisprozess. Die Aufgaben Fit im Thema liefern ein breites Angebot unterschiedlicher Aufgabentypen sind klar nach drei Anforderungsniveaus differenziert helfen bei der Überprüfung der erworbenen Kompetenzen innerhalb eines Stoffgebiets Die Aufgaben Fit zur Klausur eignen sich zur selbstständigen Klausurvorbereitung decken Stärken und Schwächen auf und geben individuelle Hinweise zur Wiederholung fördern durch ihre Komplexität die Vernetzung und Kompetenzentwicklung www.lern-code.de Durch die Eingabe von Zahlencodes, die im Buch abgedruckt sind, können die Lernenden auf die Aufgabenlösungen direkt zugreifen und ihren Wissensstand selbst kontrollieren. Die Lernplattform bietet außerdem passgenaue Zusatzinformationen und mediale Angebote, die eine selbstständige Arbeit effektiv unterstützen.
Weitere Informationen:  |  | Autor: | Arno Fischedick, Sven Scheurell | Seiten: | 176 | Erscheinungsdatum: | 2011-02-18 | Verlag: | Duden Schulbuch Verlag |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |