Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Due Diligence: Verfahren zur Bewertung weicher Faktoren - Hardcover, Softcover


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Due Diligence: Verfahren zur Bewertung weicher Faktoren - Hardcover, Softcover
Artikel-Nr.:
     858-9783640864393
Hersteller:
     GRIN Verlag
Herst.-Nr.:
     9783640864393
EAN/GTIN:
     9783640864393
Suchbegriffe:
Bücher über Wirtschaft
Sachbücher
Sozialwissenschaften-Bücher

Due Diligence: Verfahren zur Bewertung weicher Faktoren - Hardcover, Softcover

Studienarbeit aus dem Jahr 2001 im Fachbereich BWL - Personal und Organisation, einseitig bedruckt, Note: 1,3, Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Institut für Organisation, Personal und Innovation), Veranstaltung: Seminar Merger and Akquisitions, 39 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: In den letzten Jahren ist eine stetige Zunahme von M&A Tätigkeiten zu beobachtengewesen. Insgesamt stieg die Anzahl der Zusammenschlüsse und Akquisitionen miteuropäischer Beteiligung von 1996 bis 2000 um ca. 68% (vgl. Anlage 1). Hierbeiwurden zum Teil außergewöhnlich hohe Preise für Unternehmen und Beteiligungengezahlt, die im Rahmen der Due Diligence mit den herkömmlichen, klassischenBewertungsverfahren (z.B. DCF Methode oder Ertragswertverfahren) kaum erklärbarsind. Dies liegt daran, dass die traditionellen Bewertungsmethoden ihren Fokusweitgehend auf die Bewertung sogenannter hard facts legen, also auf alle Faktoren,die materielle Werte einer Unternehmung darstellen. Hierbei bildet die zugrundegelegte Bezugsgröße immer das investierte Kapital einer Unternehmung, welchesweitgehend dem bilanzierten Vermögen entspricht.Durch der im letzten Jahrzehnt stattgefundenen Entwicklung, zu komplexen und sichimmer schneller wandelnden Märkten, entscheiden jedoch zunehmend dieimmateriellen, also nicht kapitalbasierten Werte, wie z.B. die Unternehmenskultur, dieMitarbeiter, oder das Wissen einer Unternehmung, über Erfolg oder Misserfolg. Unterdiesen Rahmenbedingungen muss sich die Due Diligence der Herausforderung stellen,bei der Kaufpreisermittlung eines Unternehmens, diese Faktoren durch systematischeBewertung zu berücksichtigen. Dies gilt insbesondere dann, wenn das eigentlicheÜbernahmemotiv diese weichen Faktoren sind. In einer jüngst am Neuen Marktdurchgeführten Studie gaben z.B. 19% der befragten Unternehmen die Gewinnung vonKnow-how als Hauptmotiv für eine Unternehmensübernahme an. Wenngleich, so dasüberraschende Ergebnis, eine systematische Bewertung dieses Assets im Rahmen derDue Diligence kaum stattfand.Die folgende Arbeit befasst sich nun in einem ersten Schritt mit der Bestimmung,Klassifizierung und den besonderen Eigenschaften weicher Faktoren. Sodann sollenMöglichkeiten zur Bewertung der soft facts Unternehmenskultur und HumanResources im Rahmen der Due Diligence aufgezeigt werden. [...]

Weitere Informationen:
Autor:
Oscar Hernando Carrillo
Seiten:
52
Erscheinungsdatum:
2011-03-22
Verlag:
GRIN Verlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,9439*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG