|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 858-9783406604928 Herst.-Nr.: 9783406604928 EAN/GTIN: 9783406604928 |
| |
|
|  |  |
 | Meinungsstreite Strafrecht BT/3 - Hardcover, Softcover Zur Reihe Die Reihe "Jura kompakt - Studium und Referendariat" ermöglicht Studierenden und Referendaren den schnellen Zugriff auf rechtliche Informationen und prüfungsrelevantes Wissen. Das kleine, kompakte und handliche Format erleichtert ein unbeschwertes Lernen und fördert ein effizientes Wiederholen. Zum Werk Meinungsstreite und die Kenntnis der verschiedenen vertretenen Ansichten und Argumente sind das A und O einer erfolgreichen Problemdarstellung und -lösung in jeder Klausur wie auch in Hausarbeiten und mündlichen Prüfungen. Dieses Buch ermöglicht die Wiederholung der für das Examen wichtigsten Meinungsstreite im Besonderen Teil des StGB (Teil 1) mit den dazu vertretenen Positionen in kürzester Zeit. Alle Streitstände sind knapp auf den Punkt gebracht. So wird das zielgerechte Lernen und Wiederholen gefördert. Die Aufteilung des Werkes folgt dem Gesetz. Jedes Tatbestandsmerkmal lässt sich so schnell über die systematische Paragraphenzuordnung finden. Wer mehr wissen oder Wissen vertiefen möchte, findet zu (fast) jedem Meinungsstreit Fundstellen zum Nachschlagen. Vorteile auf einen Blick - Meinungsstreite auf den Punkt gebracht - für die kurze Wiederholung vor der Klausur - alles drin für 9,90 Euro Zu den Autoren Prof. Dr. Christian Fahl ist Inhaber eines Lehrstuhls für Strafrecht, Strafprozessrecht und Rechtsphilosophie an der Universität Rostock und bereits durch eine Reihe von strafrechtlichen Veröffentlichungen in Erscheinung getreten. Dr. Klaus Winkler ist Rechtsanwalt in München und Lehrbeauftragter an der Universität Augsburg. Zielgruppe Für Studierende und Referendare. Weitere Informationen:  |  | Autor: | Christian Fahl, Klaus Winkler | Seiten: | 154 | Erscheinungsdatum: | 2010-11-24 | Verlag: | Beck Juristischer Verlag |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Strafrecht |
|  |  |
| |