|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 858-9783403100560 Herst.-Nr.: 9783403100560 EAN/GTIN: 9783403100560 |
| |
|
|  |  |
 | MIA: Mitteilungen, Informationen, Aufgaben (Grundschule), m. CD-ROM - Hardcover, Softcover Mit diesen Materialien können Sie für Ihre Klasse ganz leicht ein praktisches MIA-Heft mit allen schul- und schülerspezifischen Daten und Informationen erstellen. Das MIA-Heft ist Mitteilungsheft, Hausaufgabenheft, Schulplaner und Informationsquelle in einem. Es enthält eine Fülle an Vorlagen, Listen, Plänen und Informationen zu allen in der Grundschule relevanten Bereichen wie Schulinformationen und -vereinbarungen, Lern und Organisationstipps, Hausaufgaben- und Krankmeldungsvorlagen, Notenlisten und Adressen. Jeder Schüler erhält ein eigenes Heft und hat damit immer alle relevanten Informationen dabei. So gelingt eine schnelle, kontinuierliche und unkomplizierte Kommunikation zwischen Schule, Schüler und Elternhaus - ohne Vergessen, ohne Verlieren und ohne Zettelwirtschaft! Im Buch finden Sie eine Erläuterung des Konzeptes, praktische Umsetzungstipps sowie eine Fülle an Vorlagen, die entweder direkt kopierbar oder exemplarisch abgebildet und erläutert sind. Die CD enthält all diese und viele weitere Vorlagen als editierbare Word-Dateien sowie ein kleines PC-Programm (für Windows XP mit Service Pack 2, Windows Vista und Windows 7), mit dem alle Seiten ganz individuell nach dem Baukastenprinzip zusammengestellt und zu einer Heftdatei zusammengeführt werden können. Schulleiter, die ihr gesamtes Kollegium mit den Materialien und dem Programm ausstatten möchten, kaufen die . Weitere Informationen:  |  | Autor: | Kerstin Kuppig, Markus Schneider | Seiten: | 96 | Erscheinungsdatum: | 2012-02-06 | Verlag: | AOL im AAP Lehrerfachverlag |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Grundschule, Schulplanung |
|  |  |
| |