Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AXIS - Netzwerkkabel - M12 (W) bis RJ-45 (M) - 50 cm - CAT 5e - IEEE 802.3af/IEEE 802.3at - im Freien - für AXIS M4206, M5055, P1375, P3235, P3717, P3807, P9106, Q1785, Q1786, Q...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     855-5107222
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01793-001
EAN/GTIN:
     7331021067745
AXIS - Netzwerkkabel - M12 (W) bis RJ-45 (M) - 50 cm - CAT 5e - IEEE 802.3af/IEEE 802.3at - im Freien - für AXIS M4206, M5055, P1375, P3235, P3717, P3807, P9106, Q1785, Q1786, Q3517, Q3527, Q6054
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,080 kg
Laenge:
0 mm
Breite:
0 mm
Hoehe:
0 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,81*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.