Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - HDMI-Kabel mit Ethernet - HDMI männlich zu HDMI männlich - 1 m - dreifach abgeschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Schwarz - 4K Unterstützung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 84713 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
DeLOCK 84713 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
DeLOCK 84713 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     855-3650874
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84713
EAN/GTIN:
     4043619847136
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a delock 1...
hdmi kabel sonstige
Delock - HDMI-Kabel mit Ethernet - HDMI männlich zu HDMI männlich - 1 m - dreifach abgeschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Schwarz - 4K Unterstützung
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 1m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 5,98*
€ 8,60*
€ 6,70*
ab € 6,00*
€ 8,63*
6 Tage
78
€ 9,90*
ab € 6,51*
€ 9,36*
Lager 855
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 9,96*
€ 14,21*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 11,48*
€ 16,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82663
ab € 5,46*
Zubehör
Delock
82709
ab € 23,61*
Zubehör
Delock
82584
ab € 5,70*
Zubehör
Delock
82583
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.