Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

OKI Unterschrank / rollbarer für MC352 / MC36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OKI 1314101 Druckerschrank
OKI 1314101 Druckerschrank
Artikel-Nr.:
     855-2303276
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     1314101
EAN/GTIN:
     5031713052173
Suchbegriffe:
Drucker-Schrank
Druckerschrank
Druckerunterschrank
druckerschrank oki
OKI Unterschrank / rollbarer für MC352 / MC36
Weitere Informationen:
Gewicht:
17,900 kg
Laenge:
550 mm
Breite:
490 mm
Hoehe:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: drucker-schrank
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
pro Stück
€ 2,50*
ab € 135,88*
€ 141,57*
pro Stück
Frei Haus
ab € 136,55*
€ 142,26*
pro Stück
€ 7,00*
ab € 136,74*
€ 142,46*
pro Stück
€ 4,85*
ab € 137,97*
€ 143,64*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 137,97*
€ 143,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,57*
€ 168,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,46*
€ 165,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,20*
€ 162,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,88*
€ 161,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
SPP-R400K/BEG
ab € 834,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG