Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kingston - DDR2 - 2 GB: 2 x 1 GB - SO DIMM 200-PIN - 667 MHz / PC2-5300 - ungepuffert - nicht-ECC - für Apple iMac, Mac mini, MacBook


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     855-1202604
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KTA-MB667K2/2G
EAN/GTIN:
     0740617090758
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
Laptopspeicher
Kingston - DDR2 - 2 GB: 2 x 1 GB - SO DIMM 200-PIN - 667 MHz / PC2-5300 - ungepuffert - nicht-ECC - für Apple iMac, Mac mini, MacBook
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,060 kg
Laenge:
170 mm
Breite:
100 mm
Hoehe:
20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,23*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG