Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Weißes Kopierpapier Business ECF DIN A4 80 g/m² SB ungelocht


Menge:  Ries  
Produktinformationen:
Business ECF
Business ECF
Business ECF
Business TCF - Abb. Ähnlich
Artikel-Nr.:
     853-003R91820
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     003R91820
EAN/GTIN:
     5017534918201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Farbkopierpapier

Kopierpapier Business ECF DIN A4 80 g/m² SB ungelocht

Der Alleskönner unter den Papieren! Das Xerox Business ECF ist unser erfolgreiches Mehrzweckpapier. Es erfüllt zuverlässig alle Anforderungen, die im Büroalltag in punkto Qualität und Flexibilität an ein Papier gestellt werden. Aber auch im hochvolumingen Druck bewährt sich das Xerox Business Papier und bewältigt die unterschiedlichsten Herausforderungen: egal ob ein- oder zweiseitig, ob Laserdruck oder Kopie. Xerox Business steht für reibungslose Laufeigenschaften und qualitativ erstklassige Ergebnisse.

Anwendungsbeispiele: Drucke im Büro, Korrespondenz, Rechnungen, und vieles mehr

Verwendungszweck:

  • Kopierer: * * * *
  • Inkjet: * * *
  • Laser: * * * *
  • Offset: * * *

Legende:

  • 1 Packung = 500 Blatt
  • 1 Karton = 5 Packungen = 2.500 Blatt
  • 1 Palette = 48 Kartons = 240 Packungen = 120.000 Blatt

Papier Laufrichtung - Breitbahn & Schmalbahn:
Die Laufrichtung bei Papier wird mit Schmalbahn (SB) und Breitbahn (BB) gezeichnet. Grundsätzlich liegt Schmalbahn vor, wenn die Fasern parallel zur langen Seite eines Bogens liegen. Als Breitbahn wird der Bogen gezeichnet, wenn die Fasern parallel zur kurzen Seite liegen. Weil die „ausgerichteten“ Fasern dem Papier in Quer- und Längsrichtung ganz unterschiedliche Festigkeitseigenschaften verleihen, ist die Laufrichtung von großer Bedeutung. Abhängig vom späteren Seitenformat (Hoch- oder Querformat), dem Nutzen auf dem Druckbogen und eventueller Falzung, muss entsprechend Breit- oder Schmalbahn verwendet werden.

Weitere Informationen:
Format:
DIN A4 (210x297mm) Schmalbahn
Fasertyp:
Holzfreier Zellstoff
Grammatur:
80 g/m²
Dicke:
106 µm
Rauheit:
250 ml/min
Steifigkeit:
(Maschinenrichtung) 110 mN | (Querrichtung) 45 mN
Weißegrad:
150 CIE
Opazität:
90 %
Beschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche:
Matt
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Ries
€ 4,95*
€ 2,94*
1
pro Ries
€ 4,45*
€ 2,96*
4 Tage
k.A.
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,61*
€ 3,00*
1
pro Ries
€ 6,95*
€ 3,22*
Lager 853
k.A.
5
pro Ries
€ 4,95*
ab € 2,63*
€ 3,38*
Menge:  Ries  
Preise: Lager 853
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Riese
€ 3,38*
€ 4,02
pro Ries
ab 120 Riese
€ 3,22*
€ 3,83
pro Ries
ab 240 Riese
€ 2,82*
€ 3,36
pro Ries
ab 480 Riese
€ 2,76*
€ 3,28
pro Ries
ab 960 Riese
€ 2,63*
€ 3,13
pro Ries
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Riese
Mindestbestellmenge: 5 Riese ( entspricht € 16,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 853
Versand: Lager 853
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 853
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xerox
003R91821
ab € 5,15*
Ähnlich
Xerox
003R91802
ab € 2,76*
Ähnlich
Xerox
003R93013
ab € 13,60*
Ähnlich
Xerox
003R91823
ab € 2,76*
Ähnlich
Xerox
003R93012
ab € 13,60*
Ähnlich
Xerox
003R91895
ab € 13,31*
Ähnlich
Xerox
003R93271
ab € 6,90*
Ähnlich
Xerox
003R93268
ab € 14,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG