Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Weißes Kopierpapier Premier ECF DIN A3 80 g/m² BB ungelocht


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Premier ECF
Premier ECF
Premier ECF
Premier ECF - Abb. Ähnlich
Artikel-Nr.:
     853-003R91721
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     003R91721
EAN/GTIN:
     5017534917211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Farbkopierpapier

Kopierpapier Premier ECF DIN A3 80 g/m² BB ungelocht

Hohe Qualität durch exzellente Verarbeitung. PREMIER ECF entspricht dem hohen Qualitätsstandard von Xerox Papier, ist elementar chlorfrei gebleicht (ECF), hat einen hohen Weißegrad und eine sehr gute Faserverteilung und Faserformation. PREMIER ECF garantiert optimale Laufeigenschaften (ein- und doppelseitig) bei Kopierern, Netzwerklaserdruckern und auch beste Eignung bei Inkjetdruckern. PREMIER ECF, ein exzellenter Papiertypus für lang anhaltende Qualität bei allen Ihren xerographischen Anwendungen. PREMIER ECF zählt zu den meist verwendeten Papiersorten der Welt!

Anwendungsbeispiele: Angebote, Berichte, Korrespondenz, und vieles mehr

Verwendungszweck:

  • Kopierer: * * * * *
  • Inkjet: * * * *
  • Laser: * * * * *
  • Offset: * * * *

Legende:

  • 1 Packung = 500 Blatt
  • 1 Karton = 5 Packungen = 2.500 Blatt
  • 1 Palette = 24 Kartons = 120 Packungen = 60.000 Blatt

Zertifikat: Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC).
Der PEFC-Rat ist eine unabhängige, gemeinnützige, Nichtregierungsorganisation. Er wurde 1999 gegründet und fördert nachhaltig bewirtschaftete Wälder durch eine unabhängige Zertifizierung durch eine anerkannte Stelle. PEFC bietet die Gewissheit für Käufer von Holz- und Papierprodukten, dass sie die nachhaltige Bewirtschaftung von Wäldern fördern. In Bezug auf die Zertifizierung des Endproduktes ist PEFC ähnlich dem FSC und erfreut sich in einigen Regionen Westeuropas zunehmend einer steigenden Popularität. PEFC bietet Kunden ein Nachhaltigkeitssiegel, wie es von zahlreichen Endkunden als Nachweis eines gemeinsam verantwortungsvollen Erwerbs gewünscht wird.

Papier Laufrichtung - Breitbahn & Schmalbahn:
Die Laufrichtung bei Papier wird mit Schmalbahn (SB) und Breitbahn (BB) gezeichnet. Grundsätzlich liegt Schmalbahn vor, wenn die Fasern parallel zur langen Seite eines Bogens liegen. Als Breitbahn wird der Bogen gezeichnet, wenn die Fasern parallel zur kurzen Seite liegen. Weil die „ausgerichteten“ Fasern dem Papier in Quer- und Längsrichtung ganz unterschiedliche Festigkeitseigenschaften verleihen, ist die Laufrichtung von großer Bedeutung. Abhängig vom späteren Seitenformat (Hoch- oder Querformat), dem Nutzen auf dem Druckbogen und eventueller Falzung, muss entsprechend Breit- oder Schmalbahn verwendet werden.

Weitere Informationen:
80:
g/m² Dicke
108:
µm Rauheit
250:
ml/min Steifigkeit
165:
CIE Opazität
91:
% Beschichtung
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
k.A.
50
Frei Haus
ab € 6,516*
€ 6,516*
1
€ 4,95*
ab € 6,29*
€ 8,91*
5
€ 4,90*
ab € 8,136*
€ 9,886*
Lager 853
k.A.
5
Frei Haus
ab € 5,83*
€ 10,10*
1
€ 4,45*
ab € 8,04*
€ 11,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 853
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 10,10*
€ 12,02
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 8,14*
€ 9,69
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 6,62*
€ 7,88
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 6,26*
€ 7,45
pro Packung
ab 480 Packungen
€ 5,83*
€ 6,94
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01166* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 50,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 853
Versand: Lager 853
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 853
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xerox
003R91720
ab € 2,94*
Ähnlich
Xerox
003R91832
ab € 2,29*
Ähnlich
Xerox
003R91806
ab € 40,10*
Ähnlich
Xerox
003R91805
ab € 3,466*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG