Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Zeichenköcher "Pinsel", Maße (ØxL): 80 x 510 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichenköcher "Pinsel", Maße (ØxL): 80 x 510 mm
Zeichenköcher "Pinsel", Maße (ØxL): 80 x 510 mm
RNK-Verlag
Artikel-Nr.:
     852-4576
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     4576
EAN/GTIN:
     4002871457606
Suchbegriffe:
Planrolle
Zeichenköcher
Zeichenrollen-Köcher
Zeichenrollenköcher

Zeichenköcher "Pinsel" zum sicheren Transport auch großer Bilder

Der Zeichenköcher ermöglicht den gerollten Transport von Zeichnungen, Bildern und anderen großformatigen Unterlagen. Der Köcher ist durch einen Deckel fest verschlossen und kann an der Tragekordel über der Schulter getragen werden.

(ØxL): 80 x 510 mm

Weitere Suchbegriffe: Zeichnungsköcher, zeichnungen, zeichnen, zeichenköcher, verschlossen, unterlage, transport, tragekordel, schulter, pinsel, köcher, getragen, gerollt, deckel
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 852
k.A.
€ 4,95*
€ 6,188*
€ 4,45*
ab € 5,80*
€ 7,71*
Preise: Lager 852
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,188*
€ 7,364
pro Stück
Lagerstand: Lager 852
Versand: Lager 852
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 852
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Läufer Kunststoff-Radierer, Motiv: Quad (5050416)
Läufer & Gutenberg
11825
ab € 1,001*
Sonstiges
Läufer Papierkorb Erdmännchen, 13 Liter, PP (5050400)
Läufer & Gutenberg
26574
ab € 8,008*
Sonstiges
Läufer Papierkorb Quad, 13 Liter, PP (5050414)
Läufer & Gutenberg
26659
ab € 8,372*
Sonstiges
Läufer SchreibGut Sammelmappe, DIN A3, Motiv: Quad (5050415)
Läufer & Gutenberg
28912
ab € 2,067*
Sonstiges
Läufer Schreibunterlage Erdmännchen, 400 x 530 mm (5050402)
Läufer & Gutenberg
46596
ab € 7,54*
Sonstiges
Läufer Schreibunterlage Quad, 400 x 530 mm (5050413)
Läufer & Gutenberg
46598
ab € 7,54*
Sonstiges
Radierer "Erdmännchen", Maße (BxHxT): 165 x 7 x 33 mm, rechteckig
Läufer & Gutenberg
11810
€ 1,469*
Sonstiges
Zeichenmappe "4drops", Maße (BxH): 310 x 440 mm, bis DIN A3, mit Gummizugverschluss
RNK-Verlag
4577
€ 2,067*
Sonstiges
Zeichenmappe "Carpower", Maße (BxH): 310 x 440 mm, bis DIN A3, mit Gummizugverschluss
RNK-Verlag
4557
€ 2,067*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG