Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Aufklebeschilder für Schmuck-Ahnentafel "Skizzierter Baum", DIN A4, selbstklebend (für Art.Nr. 2808)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufklebeschilder für Schmuck-Ahnentafel "Skizzierter Baum", DIN A4, selbstklebend (für Art.Nr. 2808)
Aufklebeschilder für Schmuck-Ahnentafel "Skizzierter Baum", DIN A4, selbstklebend (für Art.Nr. 2808)
RNK-Verlag
Artikel-Nr.:
     852-2818
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     2818
EAN/GTIN:
     4002871281805
Suchbegriffe:
Ahnenforschungs Vordrucke

Aufklebeschilder für Schmuck-Ahnentafel "Skizzierter Baum" etiketten zur einfachen Beschriftung von RNK Art.Nr. 2808

Jeder Etikettenbogen aus selbstklebendem Haftpapier 80 g/m2 ist in typischer Elefantenhautoptik bedruckt. Er enthält alle erforderlichen Größen und Formen zum Bekleben der Schreibfelder der Ahnentafel "Skizzierter Baum" (Art.Nr. 2808) und eignet sich auch

5 Blatt, DIN A4, selbstklebend

Weitere Suchbegriffe: tintenstrahldrucker, skizzierter baum, selbstklebend, schreibfelder, schreibfehler, schilder, satmmbaum, haftpapier, etikettenbogen, etiketten, ahnentafel, etikett, elefantenhautoptik, beseitigung, beschriftung, bekleben, bedruckt, aufklebeschilder, aufkleber, ahnentafeln, ahnenforschung, afkleber, a4
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 852
k.A.
5
€ 4,95*
€ 1,54*
7 Tage
1
€ 5,75*
ab € 1,37*
€ 1,76*
Preise: Lager 852
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 852
Versand: Lager 852
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 852
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aufklebeschilder für Ahnentafeln, DIN A4, selbstklebend
RNK-Verlag
2817
€ 1,54*
Ähnlich
Aufklebeschilder für Schmuck-Ahnentafel "Brauner Baum", DIN A4, selbstklebend (für Art.Nr. 2829)
RNK-Verlag
2816
€ 1,54*
Ähnlich
Aufklebeschilder zum Selbstausschneiden für Ahnentafeln, DIN A4, selbstklebend
RNK-Verlag
2819
€ 1,54*
Ähnlich
GES-2010 Genealogieprogramm für die Ahnenforschung am PC - CD, für Etikettenblatt (Art.Nr. 2818) für Ahnentafel (Art. Nr. 2808)
RNK-Verlag
2815
€ 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG