Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Zustellungsumschlag äußerer 235 x 125 mm - ohne Sichtfenster, Recycling gelb, 80g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zustellungsumschlag äußerer 235 x 125 mm - ohne Sichtfenster, Recycling gelb, 80g/m²
Zustellungsumschlag äußerer 235 x 125 mm - ohne Sichtfenster, Recycling gelb, 80g/m²
RNK-Verlag
Artikel-Nr.:
     852-2047
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     2047
EAN/GTIN:
     4002871204705
Suchbegriffe:
Kompaktbriefumschlag
Postzustellungsumschlag
Zustellungsurkunde

Zustellungsumschlag Format 235 x 125 mm - ohne Sichtfenster äußerer Umschlag

Im äußeren Umschlag werden die versandfertigen und an den Zustellungsempfänger adressierten inneren Umschläge an das Unternehmen übersandt, das die Zustellung durchführen wird. Nassklebend, ohne Fenster.

(BxH): 235 x 125 mm, Recycling gelb, 80 g/m2

Weitere Suchbegriffe: zustellung, umschlag, äußerer zustellumschlag
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 852
k.A.
500
pro Stück
€ 4,95*
€ 0,09845*
1
pro Stück
€ 4,45*
€ 0,14*
500
pro Stück
€ 4,95*
€ 0,14*
1
pro Stück
€ 4,30*
€ 0,1739*
1
pro Packung
€ 4,73*
ab € 44,95*
€ 54,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 852
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,09845*
€ 0,11716
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 49,225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 852
Versand: Lager 852
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 852
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RNK-Verlag
2045
ab € 0,09185*
Ähnlich
Postzustellung Äußerer Umschlag 235x125mm VE=100 Stück
RNK-Verlag
2047/100
ab € 0,0946*
Ähnlich
Postzustellung Äußerer Umschlag B4 VE=250 Stück
RNK-Verlag
2049
ab € 0,26*
Ähnlich
Postzustellung Äußerer Umschlag B4 VE=50 Stück
RNK-Verlag
2049/50
ab € 12,41*
Ähnlich
RNK-Verlag
2044100
ab € 0,09126*
Ähnlich
RNK-Verlag Postzustellungsumschlag DIN B5 ohne Sichtfenster 250 x 175 mm
RNK-Verlag
2048
ab € 0,11715*
Ähnlich
Zustellungsumschlag innerer 224 x 114 mm - Anschriftenfeld durchschreibend, mit Einsteckschlitz, Recycling gelb, 80g/m²
RNK-Verlag
2043
€ 0,10945*
Ähnlich
Zustellungsumschlag innerer DIN C4 - ohne Sichtfenster, mit Einsteckschlitz, Haftklebung, Recycling gelb, 100g/m²
RNK-Verlag
2042
€ 0,31845*
Ähnlich
Zustellungsumschlag innerer DIN C4 - ohne Sichtfenster, mit Einsteckschlitz, Haftklebung, Recycling gelb, 100g/m², 1 Pkg. à 50 Stk
RNK-Verlag
2042/50
€ 17,325*
Ähnlich
Zustellungsumschlag äußerer 235 x 120 mm - mit Sichtfenster, Recycling gelb, 80g/m²
RNK-Verlag
2050
€ 0,10285*
Ähnlich
Zustellungsumschlag äußerer DIN B5 - ohne Sichtfenster, Recycling gelb, 100g/m², 1 Packung à 100 Stück
RNK-Verlag
2048/100
€ 12,925*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG