Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Batteriehalter für Knopfzellen bis max. 23mm, mit Printanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batteriehalter für Knopfzellen bis max. 23mm, mit Printanschluss
Batteriehalter für Knopfzellen bis max. 23mm, mit Printanschluss
Artikel-Nr.:
     850-8956
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung

Akkuhalterung / Batteriehalterung für Knopfzellen bis max. 23mm Durchmesser

Knopfzellenhalter für Einzelzellen. Die Bauform ermöglicht einen einfachen Batteriewechsel. Der Knopfzellenhalter ist geeignet für Back-up Systeme oder Computer Memory Anwendungen.

  • Batterieclip für Batterie/Akku Knopfzelle bis max. 23mm
  • z.B. für Zellentypen BR oder CR2320, CR2325, CR2330, CR2354
  • Montage: PCB-Version, mit Printanschluss
  • Einfacher Wechsel der Knopfzelle möglich
  • zuverlässige Federkontakte bieten einen geringen Übergangswiderstand
  • Stoßfest und vibrationsfest

Der Akku- und Batteriehalter zum Selbsteinbau. Reparieren Sie selbst Ihren defekten Batterie-Klip oder verwenden Sie diesen Batteriehalter für Ihren Bausatz und andere Bastelarbeiten.

Weitere Informationen:
Anschluss:
Printkontakte
Farbe:
schwarz
Dimension:
25,4x29 mm
Weitere Suchbegriffe: Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,77* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,84*
€ 1,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,81*
€ 0,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,77*
€ 0,92
pro Packung
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG