Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

LED-Lenser H7R wiederaufladbare Stirnlampe mit High End Power LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lenser H7R wiederaufladbare Stirnlampe mit High End Power LED
LED-Lenser H7R wiederaufladbare Stirnlampe mit High End Power LED
LED-Lenser H7R wiederaufladbare Stirnlampe mit High End Power LED
Artikel-Nr.:
     850-8738
Hersteller:
     Zweibrüder
Herst.-Nr.:
     7498
EAN/GTIN:
     4029113749800
Suchbegriffe:
Helmlampe
Helmleuchte
Kopflampe
Kopfleuchte

LED-LENSER H7R / HR7 LED wiederaufladbare Stirnlampe mit High End Power LED

Besonders stolz sind die Entwickler, Ingenieure und Designer auf die LED LENSER H7R. Zwei neue Funktionen unterstreichen eindrucksvoll diesen technologischen Vorsprung: die Dimmfunktion, welche die Helligkeit stufenlos von null bis hundert Prozent reguliert, sowie die in Nürnberg gefertigte Präzisions-Optik. Das innovative Linsensystem erzeugt sowohl ein breites, kreisrundes Nahlicht, als auch ein scharf gebündeltes Fernlicht.

Die Handhabung dieser Kopflampe ist kinderleicht, und ihre immense Leistung und Leuchtkraft lassen keine Wünsche offen. Die enthaltenen Akkus sowie das beiliegende Ladegerät minimieren die Betriebskosten. Die Lampe kann auch mit handelsüblichen AAA Alkaline Batterien betrieben werden.

Anwendungsbereiche:

  • Baustellen, Sport, Camping, Laufen, Radfahren, Klettern, Bergsteigen, Angeln, etc.
Weitere Informationen:
LED:
1x High End Power LED
Lichtstrom:
200 lm
Leuchtdauer:
40 h
Leuchtweite:
150 m
Energietank:
4,5 Wh
Batteriebestückung:
3x AAA/Micro NiMH
Gehäuse:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Produkt-Serie:
Zweibrüder High Performance Line
Gewicht:
0.1200 kg
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
€ 4,00*
ab € 42,92*
€ 47,19*
€ 4,80*
ab € 40,10*
€ 48,03*
Lager 850
€ 7,95*
ab € 48,80*
€ 52,63*
€ 5,95*
ab € 46,45*
€ 53,88*
€ 5,90*
ab € 52,59*
€ 61,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 850
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 850
Versand: Lager 850
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 850
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
Conrad Electronic
ab € 9,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG