Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Panasonic EVOIA AA/Mignon Alkaline Batterie 4-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic EVOIA AA/Mignon Alkaline Batterie 4-Pack
Panasonic EVOIA AA/Mignon Alkaline Batterie 4-Pack
Artikel-Nr.:
     850-8041
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     LR6EGE/4BP
EAN/GTIN:
     5410853044789
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Batterie LR6

Panasonic EVOIA Mignon/AA Alkaline Batterie im 4-Pack

Wenn Leistung für Sie wichtig ist und Sie auf der Suche nach einer Batterie sind, die Sie nicht im Stich lässt, dann entscheiden Sie sich für die neue Evoia von Panasonic.

Anwendungsgebiete:

  • Foto, Spielzeug, Taschenlampen, CD-Player, etc.
Weitere Informationen:
Größe:
AA / Mignon
System:
Alkaline Batterie
Spannung:
1,5 V
Dimension:
50,5x14,5 mm
Produkt-Serie:
Panasonic Evoia
Gewicht:
0.0230 kg
Weitere Suchbegriffe: Mignon Batterie, aa batterie alkali, aa batterie 4er, panasonic aa batterie, Batterie, AA / Mignon, Alkaline Batterie, 1,5volt
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 5,90*
ab € 0,412*
€ 0,499*
4
€ 7,90*
ab € 0,4975*
€ 0,6675*
Lager 850
4
€ 7,95*
ab € 0,825*
€ 0,9225*
4
€ 7,95*
ab € 1,4975*
€ 1,7025*
1
€ 8,95*
ab € 2,00*
€ 2,68*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 850
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 0,9225*
€ 1,09778
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,825*
€ 0,98175
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 3,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 850
Versand: Lager 850
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 850
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
78467
k.A.
ab € 0,30*
Zubehör
78325
k.A.
ab € 7,27*
Zubehör
Universal AccuPower AccuSafe, Aufbewahrungsbox für AA/AAA Akkus
AccuPower
APBOX001
ab € 0,76*
Zubehör
Universal Akkubox für 1-31 Batterien, Akkus AA, AAA, C, D, 9V
k.A.
ab € 5,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG