Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Ersatzakku passend für iMate SP3, SP3i, ST26, 1050mAh


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ersatzakku passend für iMate SP3, SP3i, ST26, 1050mAh
Ersatzakku passend für iMate SP3, SP3i, ST26, 1050mAh
Artikel-Nr.:
     850-6484
Hersteller:
     AccuPower
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316064844
Suchbegriffe:
Akku für PDA
PDA-Akku

AccuPower Ersatzakku passend für T-Mobile PDA:

  • Audiovox SMT5600
  • T-MOBILE SDA, T-MOBILE SDA Music
  • T-MOBILE SDA II, O2 XDA Phone II, IIm
  • Dopod 565, 575, 585, iMate SP3, SP3i
  • QTEK 8010, 8020, 8100, Orange SPV C500, SPV C550

Original Akku Bezeichnung:

  • ST26, ST26B, ST26C, T-Mobile SDA
Weitere Informationen:
System:
Lithium-Ionen (Li-ion)
Spannung:
3,6 V
Kapazität:
1050 mAh
Energiegehalt:
max. 3,15 Wh
Dimension:
5,4 mm
Gewicht:
0.0230 kg
Garantie:
6 Monate
Weitere Suchbegriffe: Akku, PDA, MP3 & Co, Li-Ion, Lithium-Ionen, Li-Ion-akku, 3,6volt, 1050mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,15* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,95*
€ 8,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,43*
€ 7,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,15*
€ 7,32
pro Packung
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dash-Pad haftet durch den Vakuum Effekt fast wie von selbst
k.A.
ab € 7,70*
Zubehör
Universal Display-Schutzfolie für bis zu 4,3 Display 3-Set
k.A.
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG