Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Varta 5706 Foto Professional AA/Mignon Akku 4-Pack, 2700mAh


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
Varta 5706 Foto Professional AA/Mignon Akku 4-Pack, 2700mAh
Varta 5706 Foto Professional AA/Mignon Akku 4-Pack, 2700mAh
Artikel-Nr.:
     850-6272
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008496528509
Suchbegriffe:
AA Akku
Akku AA
Akku HR6
Akku KR157/51

Varta Professional Foto Mignon NiMH Akku 2700mAh (Fotobatterie)

Weitere Informationen:
Größe:
AA / Mignon
System:
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
1,2 V
Kapazität:
2700 mAh
Energiegehalt:
max. 2,70 Wh
Dimension:
50,5x14,5 mm
Gewicht:
0.0260 kg
Weitere Suchbegriffe: Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Fotobatterie, Fotobatterien, Mignon-Akku, Photobatterie, varta aa akku, aa akku 2700mah, Akku, AA / Mignon, NiMH, Nickel-Metallhydrid, NiMH-akku, 1,2volt, 2700mAh
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 3,95*
ab € 9,09*
€ 11,29*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 9,72*
€ 11,82*
4 Tage
k.A.
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,87*
€ 11,99*
Lager 850
pro Blister
€ 7,95*
ab € 12,11*
€ 13,36*
Preise: Lager 850
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 13,36*
€ 15,90
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 12,55*
€ 14,93
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 12,11*
€ 14,41
pro Blister
1 Blister enthält 4 Stück (ab € 3,0275* pro Stück)
Lagerstand: Lager 850
Versand: Lager 850
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 850
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AccuPower Akku-Ladegerät IQ328 mit LCD-Display, Entladefunktion
AccuPower
ALIQ328
ab € 23,67*
Zubehör
Akku Trainer AV4M Ladegerät mit LCD-Display und Entladfunktion
k.A.
ab € 43,56*
Zubehör
78467
k.A.
ab € 0,30*
Zubehör
78325
k.A.
ab € 7,77*
Zubehör
Universal AccuPower AccuSafe, Aufbewahrungsbox für AA/AAA Akkus
AccuPower
APBOX001
ab € 0,76*
Zubehör
Universal Akkubox für 1-31 Batterien, Akkus AA, AAA, C, D, 9V
k.A.
ab € 5,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG