Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

AccuPower Schnell-Ladegerät für Panasonic CGR-D320, CGR-D28S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
AccuPower Schnell-Ladegerät für Panasonic CGR-D320, CGR-D28S
AccuPower Schnell-Ladegerät für Panasonic CGR-D320, CGR-D28S
AccuPower Schnell-Ladegerät für Panasonic CGR-D320, CGR-D28S
AccuPower Schnell-Ladegerät für Panasonic CGR-D320, CGR-D28S
AccuPower Schnell-Ladegerät für Panasonic CGR-D320, CGR-D28S
AccuPower Schnell-Ladegerät für Panasonic CGR-D320, CGR-D28S
Artikel-Nr.:
     850-5809
Hersteller:
     AccuPower
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316058096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lipo

AccuPower Panther5 Schnell-Ladegerät passend für Panasonic Akku
Designstarkes AccuPower Schnell-Ladegerät für Li-ion Akku

  • Panasonic CGR-D120,CGR-S602,CGR-S602A
  • CGR-S602A/1B,CGR-S602E/1B,CGR-S602SE, PANASONIC DMW-BL14
  • Panasonic CGA-D07S, CGP-D110, CGP-D14, CGP-D14S, CGP-D210, CGP-D28, CGP-D28A/1B, CGP-D28S, CGP-D28SE/1B, CGP-D320, CGP-D320T1B, CGR-D08, CGR-D08A/1B, CGR-D08R, CGR-D08S, CGR-D08SE/1B, CGR-D120E/1B, CGR-D120T, CGR-D14, CGR-D16, CGR-D16A/1B, CGR-D16S, CGR-D16SE/1B, CGR-D210, CGR-D220, CGR-D220A/1B, CGR-D220E/1B, CGR-D28A/1B, CGR-D28S, CGR-D320, CGR-D320A/1B, CGR-D320E/1B, VBS0419, VSB0418, VW-VBD21, VW-VBD22, VW-VBD25, VW-VBD33, VW-VBD35, VW-VBD40
  • Panasonic AG-DV1DC, AG-DVC15, AG-DVC30, AG-DVC32, AG-DVC60, AG-DVC60E, AG-DVC62, AG-DVC7, AG-DVX100, AG-DVX1000, AG-DVX100A, AG-DVX100AE, AG-DVX100B, AG-DVX100BE, AG-DVX102A, AG-DVX102B, AG-EZ50U, AG-HVX200, AJ-PCS060G(Portable Hard Disk Unit), DZ-MX5000, NV-C1, NV-C2, NV-C3, NV-C5, NV-C7, NV-D89, NV-DA1, NV-DA1B, NV-DA1EG, NV-DA1EN, NV-DA1ENA, NV-DB1, V-DS11, NV-DS11EN, NV-DS11ENA, NV-DS11ENC, NV-DS12, NV-DS12B, NV-DS12EG, NV-DS15, NV-DS150, NV-DS150B, NV-DS15A, NV-DS15B, NV-DS15EG, NV-DS15EN, NV-DS15ENC, NV-DS200, NV-DS25, NV-DS25A, NV-DS25EG, NV-DS25EN, NV-DS27, NV-DS27B, NV-DS28, NV-DS28A, NV-DS28B, NV-DS29, NV-DS29EG, NV-DS3, NV-S30, NV-DS30A, NV-DS30EG, NV-DS33, NV-DS33EN, NV-DS35, NV-DS37, NV-DS37B, NV-DS38, NV-DS38A, NV-DS38B, NV-DS38EG, NV-DS50, NV-DS50A, NV-DS55, NV-DS60, NV-DS60A, NV-DS60EG, NV-DS60EG-S, NV-DS65, NV-DS65A, NV-DS65A-S, NV-DS65B, NV-DS65EG, NV-DS68, NV-DS68EG, NV-DS7, NV-DS77, NV-DS77B, NV-DS77EG, NV-DS77EN, NV-DS77ENA, NV-DS7/NW, NV-DS8, NV-DS80K, NV-DS88, NV-DS88A, NV-DS88EG, NV-DS88K, NV-DS89, NV-DS89EG, NV-DS8EG, NV-DS9, NV-DS99, NV-DS990, NV-DS990EG, NV-DS99EN, NV-DS99ENA, NV-EX1, NV-EX1B, NV-EX1EG, NV-EX1EN, NV-EX1ENA, NV-EX21, NV-EX21A, NV-EX21EG, NV-EX3, NV-EX3EG, NV-GS1, NV-GS11, NV-GS15, NV-GS15EB, NV-GS15GC-S, NV-GS1B, NV-GS1EG, NV-GS3, NV-GS33, NV-GS3B, NV-GS3EG, NV-GS4, NV-GS4B, NV-GS4EG, NV-GS5, NV-GS5B, NV-GS5EG, NV-GS5K, NV-GS7K, NV-GX7, NV-GX7EG, NV-GX7K, NV-M20, NV-MD9000, NV-MG3, NV-MX1, NV-MX1000, NV-MX1B, NV-MX2, NV-MX2000, NV-MX2500, NV-MX2B, NV-MX2EG, NV-MX300, NV-MX3000, NV-MX300A, NV-MX300EG, NV-MX300EN, NV-MX340, NV-MX350, NV-MX350A, NV-MX350EG, NV-MX3A, NV-MX3EN, NV-MX5, NV-MX500, NV-MX5000, NV-MX500B, NV-MX500EG, NV-MX5B, NV-MX7, NV-MX7A, NV-MX7B, NV-MX7DEN, NV-MX8, NV-MX8B, NV-RX22EG, NV-RX33EG, NV-RX66EG
  • Panasonic PV-BP8, PV-D401, PV-DBP8, PV-DBP8A, PV-DC152, PV-DC252, PV-DC352, PV-DV100, PV-DV100K, PV-DV101, PV-DV102, PV-DV103, PV-DV121, PV-DV151, PV-DV200, PV-DV200K, PV-DV201, PV-DV201-K, PV-DV202, PV-DV203, PV-DV221, PV-DV351, PV-DV400, PV-DV400K, PV-DV401, PV-DV402, PV-DV51, PV-DV52, PV-DV53, PV-DV600, PV-DV600K, PV-DV601, PV-DV601D, PV-DV602, PV-DV700, PV-DV701, PV-DV702, PV-DV702K, PV-DV710, PV-DV73, PV-DV800, PV-DV800K, PV-DV801, PV-DV851, PV-DV851D, PV-DV852, PV-DV900, PV-DV901, PV-DV910, PV-DV951, PV-DV952, PV-DV953, PV-DVP8-A, PV-GS11, PV-GS12, PV-GS13, PV-GS14, PV-GS15, PV-GS2, PV-GS9, PV-VM202, VDR-M10, VDR-M20

Schnell-Ladegerät für Lithium-Ionen (Li-ion) und Lithium-Polymer (Li-Po) 3,6 - 7,4 Volt Digital-Kamera, Camcorder, Multimedia-Player, MP3 Player und Scanner Akkus. Ladezeiten ab 30 Minuten.

Dank der auswechselbaren Adapter können Akkus für mehr als 4500 verschiedene Geräte geladen werden. Es stehen über 100 verschiedene Lade-Adapter zur Verfügung.

  • Ultra kleines, kompaktes Designgehäuse
  • permanente Ladeüberwachung, Akku-Defekterkennung
  • Automatische Einstellung auf die Akkuspannung
  • Verpol- und Überladeschutz, 2-fache LED-Ladestatusanzeige
  • Ladezeiten: 650mAh (2,4Wh): 60-90 Min, 1200mAh (4,2Wh): 90-120 Minuten, 1800mAh (6,4Wh): 120-180 Minuten
  • Weltweit einsetzbar: 100-240 Volt Weitbereichs-Adapter
  • Mobil einsetzbar, inklusive 12 Volt Auto-Adapter
  • 2 Jahre Garantie

Der Panther5 ist ein Schnellladegerät für nahezu 100% aller Li-ion und Li-Polymer Digital-Kamera und Camcorder Akkus. Die durchschnittlichen Ladezeiten liegen, je nach Kapazität und Zustand der Akkus, zwischen 30-180 Minuten. Die Ladung erfolgt Konstant Spannung mit max. 4,15 Volt +/-50mV bei einzelligen AkkuPacks oder mit max. 8,3 Volt +/-50mV bei zweizelligen AkkuPacks.

Sehr kompaktes Design mit austauschbaren Akku-Adaptern. Im Lieferumfang sind bereits der Weitbereichs-Adapter 100-240 Volt, der 12 Volt Adapter für die mobile Ladung und eine ausführliche Bedienungsanleitung enthalten.

Weitere Informationen:
für Akku Größen:
Digitalkamera u. Camcorder Akkus
für Akku Systeme:
Li-ion, LiPoly
Eingangsspannung:
100-240 V
Anschluss:
Netzadapter (100-240Volt), Auto-Adapter (12Volt)
Farbe:
schwarz
Dimension:
104x68x34 mm
Produkt-Serie:
AccuPower Panther5
Gewicht:
0.0790 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,71*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 13,71* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,76*
€ 17,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,27*
€ 16,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,71*
€ 16,31
pro Packung
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG