Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Varta 2CR5 Photo Lithium Batterie 6V, 1400mAh


Menge:  Blister  
Produktinformationen
Varta 2CR5 Photo Lithium Batterie 6V, 1400mAh
Varta 2CR5 Photo Lithium Batterie 6V, 1400mAh
Artikel-Nr.:
     850-47
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     06203301401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2CR-5
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie

Varta Photo Lithium-Batterie 2CR5, 2CR-5MEP

Hohe Gesamtkapazität und Stromabgabe sowie sehr hohe Zuverlässigkeit zeichnen diese Einweg-Batterien aus.

Kompatibel bzw. Ersatz für folgende Typen:

  • Duracell DL245, Energizer EL2CR5
  • IEC 2CR5, Kodak KL2CR5
  • Maxell 2CR5, Philips 2CR5
  • Sony 2CR5, Varta 2CR5

Anwendungsgebiete:

  • Digital-Kamera, Spiegelreflex- und Kompaktkamera, etc.
Weitere Informationen:
Größe:
2CR5
System:
Lithium Batterie
Spannung:
6 V
Kapazität:
1400 mAh
Energiegehalt:
max. 8,40 Wh
Dimension:
45x17x34 mm
Gewicht:
0.0380 kg
Weitere Suchbegriffe: fotobatterie 6v, Batterie, 2CR5, Lithium Batterie, 6volt, 1400mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,30*
  
Preis gilt ab 20 Blistern
1 Blister enthält 1 Stück (ab € 5,30* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 5,63*
€ 6,70
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 5,37*
€ 6,39
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 5,30*
€ 6,31
pro Blister
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format: 200x150
Ansmann
4000042
ab € 9,78*
Zubehör
Format: 200x150
Ansmann
5207452
ab € 161,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG