Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Varta 4912 High Energy MN1203, 3LR12, 3LR12P Flachbatterie


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
Varta 4912 High Energy MN1203, 3LR12, 3LR12P Flachbatterie
Varta 4912 High Energy MN1203, 3LR12, 3LR12P Flachbatterie
Artikel-Nr.:
     850-3669
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04912121411
EAN/GTIN:
     4008496559947
Suchbegriffe:
Batterie Flat Pack
Batterie LR12
Firewall Gesamtübersicht
Flachbatterie

Varta 4912 High Energy 4,5 Volt MN1203, 3LR12, 3LR12P Alkaline Batterie

Die High Energy ist eine leistunsstarke und zuverlässige Batterie im Varta Alkali-Sortiment. Mit einer umfangreichen Produktpalette von Batterien mit erhöhter Leistung, setzt Varta Maßstäbe in dieser Kategorie. Die HighEnergy bietet dem Verbraucher folgende Vorteile:

  • verbesserte Leistung
  • stets zuverlässige Energieversorgung auf betriebsfähigem Niveau
  • lange Lagerfähigkeit von bis zu 7 Jahren
  • komfortable Verpackung

Anwendungsmöglichkeiten:

  • Taschenlampen, Spielzeuge, Bausätze, Experimentierkästen, Beleuchtungen z.B. Puppenstuben etc.
Weitere Informationen:
Größe:
3R12 (Flach)
System:
Alkaline Batterie
Spannung:
4,5 V
Produkt-Serie:
Varta High Energy
Dimension:
64,5x61 mm
Gewicht:
0.1600 kg
Weitere Suchbegriffe: varta flachbatterie, batterie flat pack, Batterie, 3R12 (Flach), Alkaline Batterie, 4,5volt
Angebote (44)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,80*
ab € 1,92*
€ 2,20*
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,67*
€ 2,21*
1
pro Blister
€ 5,90*
ab € 1,82*
€ 2,39*
1
pro Stück
€ 2,99*
ab € 1,91*
€ 2,50*
Lager 850
1
pro Blister
€ 7,95*
ab € 2,69*
€ 3,43*
Menge:  Blister  
Preise: Lager 850
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 3,43*
€ 4,08
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 2,91*
€ 3,46
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 2,69*
€ 3,20
pro Blister
1 Blister enthält 1 Stück (ab € 2,69* pro Stück)
Lagerstand: Lager 850
Versand: Lager 850
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 850
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
639333
ab € 1,62*
Ähnlich
GP Battery
03024AU-U4
ab € 2,10*
Ähnlich
Gold Peak
030.24AS12
ab € 2,55*
Ähnlich
Gold Peak
03015AB24
ab € 4,39*
Ähnlich
Varta
06122 301 401
ab € 5,22*
Ähnlich
Varta
39-470-011
ab € 1,14*
Ähnlich
Varta
39-470-016
ab € 1,17*
Ähnlich
Varta
39-470-018
ab € 6,10*
Ähnlich
Varta
39-470-003
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
39-470-006
ab € 0,65*
Ähnlich
Varta
39-470-005
ab € 0,55*
Ähnlich
Varta
39-470-001
ab € 0,50*
Ähnlich
Varta
39-470-004
ab € 0,95*
Ähnlich
Energizer
639320
ab € 0,51*
Ähnlich
GP
GP-ALK-BOX-01
ab € 59,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG