Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AccuPower IQ328+ V2 Li-Ion/Ni-MH Ladegerät für 18650/AA/Mignon u.v.m.


Menge:  Karton  
Produktinformationen
AccuPower IQ328+ V2 Li-Ion/Ni-MH Ladegerät für 18650/AA/Mignon u.v.m.
AccuPower IQ328+ V2 Li-Ion/Ni-MH Ladegerät für 18650/AA/Mignon u.v.m.
AccuPower IQ328+ V2 Li-Ion/Ni-MH Ladegerät für 18650/AA/Mignon u.v.m.
Artikel-Nr.:
     850-34490
Hersteller:
     AccuPower
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316344908
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Charger NICD
Charger NIMH

AccuPower Ladegerät IQ-328+ V2

Neuheiten:

  • Softwareupdate: Im Charge-Test sowie im Discharge-Test Programm lassen sich nach Abschluss des Programmes die entladene sowie die geladene Kapazität anzeigen
  • Neues, überarbeitetes Netzteil mit EU und UK Adapter

Mit der neuen Version des gängigen Ladegerätes IQ328 laden Sie nicht nur herkömmliche AA/Mignon/AAA/Micro Akkus, sondern auch die immer weiter verbreiteten Li-Ion Rundzellen-Akkus. Dazu zählen z.B. die gängigsten 18650 Li-Ion/LiMn Akkus aber auch Größen wie 14500, RCR123A. Auch geschützte Zellen bis zu einer Länge von 70mm sind kein Problem.

AUTOMATISCHE ERKENNUNG DES AKKU-SYSTEMS - EINZELÜBERWACHUNG

Die Bedienung ist sehr einfach und übersichtlich gestaltet, einfach Akkus einlegen und das Gerät beginnt mit dem Ladevorgang. Es sind aber auch Programme wie z.B. Entladen oder Testen wählbar.

Highlights:

  • für alle gängigen Akkus (Li-Ion, Ni-MH, Ni-Cd: z.B. 18650 Li-Ion, AA/Mignon, AAA/Micro etc.)
  • mit LCD-Display sowie vielen Funktionen wie z.B. Entladen, Testen, Kapazitätsmessung u.v.m.

Ladegerät Funktionen:

  • Sechs Tasten „easy to use“ Funktion (einfache Handhabung)
  • LCD Display Echtzeit Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung:
    Zeigt den Ladezustand, Kapazität, Spannung,
    Ladestrom, Betriebszeit und Innenwiederstand
  • Ladestrom einstellbar:
    300, 500, 700, 1000mA bei 1-4 Akkus Akkus
  • Einzelschachtüberwacht, je Kanal voneinander unabhängig einstellbar
  • Mikroprozessor gesteuert: Automatische Erkennung der unterschiedlichen Chemischen Systeme
    (Li-Ion und NiCd / NiMH) und klare Differenzierung der Lade Algorithmen
  • Überhitzungsschutz: Temperatursensoren zum Schutz vor Überhitzung und Überladung, Sicherheit der Akkus

Lieferumfang:

  • Ladegerät IQ328+
  • Netzteil (EU+UK Plug)
  • Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweis:

Es dürfen auf keinen Fall tiefentladene Lithium Akkus (Tiefentladung bedeutet wiederaufladbare Lithium Zellen mit einer Spannung unter 2,4V) mit diesem oder anderen Ladegeräten aufgeladen werden. Weiters niemals 3V Lithium Einwegbatterien (Primärzellen) aufladen. (Das Aufladen dieser Zellen kann zur Überhitzung, internen Kurzschluss oder bis hin zur Explosion führen. Prüfen Sie Ihre Akkus vor jedem Gebrauch. Die Firma AccuPower übernimmt keine Haftung bei unsachgemäßer Handhabung!

Tiefentladene Zellen sollten Sie umgehend bei einer geeigneten Entsorgungsstelle abgeben.

Weitere Informationen:
Hersteller:
AccuPower
Hersteller Bezeichnung:
IQ328PLUS_V2
Produktserie:
IQ-328
Packungseinheit:
Karton-Box
Packungsmenge:
1
Dimension:
159x92x34 mm
Gewicht:
0.3660 kg
Ladegerät für Größe:
AAA / Micro / LR03, AA / Mignon / LR6, 18650
Ladegerät für Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH), Nickel Cadmium (NiCd), Lithium I
Ladestrom (max):
1000 mA
Entladestrom (max):
500 mA
Eingangsspannung:
100-240 Volt
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 850
€ 7,95*
ab € 30,94*
€ 34,82*
€ 5,95*
ab € 30,94*
€ 34,82*
Preise: Lager 850
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 34,82*
€ 41,44
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 33,32*
€ 39,65
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 31,94*
€ 38,01
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 31,18*
€ 37,10
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 30,94*
€ 36,82
pro Karton
1 Karton enthält 1 Stück (ab € 30,94* pro Stück)
Lagerstand: Lager 850
Versand: Lager 850
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 850
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.